Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 517810BT Deha-reagenssisarja | AA6ZMR 15F939

LOVIBOND 517810BT Deha-reagenssisarja

Varastossa
Tuote: AA6ZMR Malli: 517810BTRistiviite: 15F939

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€220.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDEHA-reagenssisarja
AlaluokkaReagenssisarja
TyyppiReagenssit ja täytteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3822005090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LOVIBOND 536000 Deha -reagenssisarja | AA6ZNV 15F967 536000€167.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 517810BT Deha-reagenssisarja
€220.45 / yksikkö