Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 276010 Orbeco Sc450 -värimittari | AA6ZHD 15F828

LOVIBOND 276010 Orbeco Sc450 värimittari

Varastossa
Tuote: AA6ZHD Malli: 276010Ristiviite: 15F828
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
€745.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkolorimetri
tarkkuus2% täysimittainen
VirtalähdeAA akut
alueAlue: 0.02-2.00, 0.1-8.0 mg / l (jauhereagenssit)
päätöslauselma0.01 mg / l
TyyppiKloori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9027504060
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kloorin tarkkuus (2% täysi asteikko)
    • Kloorin erottelukyky (0.01 mg / l)
    • Vapaa kloori (vaihteluväli: 0.02-2.00, 0.1-8.0 mg / L (jauhereagenssit))
    • Kokonaiskloori (vaihteluväli: 0.02-2.00, 0.1-8.0 mg / L (jauhereagenssit))

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueTyyppiHinta
LOVIBOND 276120 Orbeco Sc450 -värimittari | AA6ZHC 15F827 2761200 - 15000 mg / lFotometrit€968.63
LOVIBOND 276025 Orbeco Sc450 -värimittari | AA6ZHE 15F829 276025Alue: 0.02-2.00, 0.1-8.0 mg / l (jauhe, tablettireagenssit)Fotometrit€745.09
LOVIBOND 276035 Orbeco Sc450 -värikuvaaja klooridioksidi | AA6ZHG 15F831 276035Alue: 0.02-3.8 mg / l (jauhereagenssi)Fotometrit€720.83
LOVIBOND 276105 Orbeco Sc450 Väri Imeter Mangaani Lr | AA6ZHK 15F834 276105Alue: 0.01-0.7 mg / l (jauhereagenssit)Mangaani€747.77
LOVIBOND 276106 Orbeco Sc450 Väri Imeter Mangaani Hr | AA6ZHL 15F835 276106Alue: 0.1-18 mg / l (jauhereagenssit)Fotometrit€747.77
LOVIBOND 276140 Orbeco Sc450 -värimittari Molybdate | AA6ZHM 15F836 276140Alue: 0.03 - 3.0 mg / l (jauhe ja nestemäiset reagenssit)Fotometrit€738.28
LOVIBOND 276060 Orbeco Sc450 -värimittari ammonium | AA6ZHN 15F837 276060Alue: 0.01-0.8 mg / l (jauhereagenssit)ammonium€720.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 276010 Orbeco Sc450 värimittari
€745.09 / yksikkö