Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY MDS63C 5/8x5/8 minilevyliitin, 5/8 x 5/8 reikä | AA9FYB 1CYN1 / 77180

LOVEJOY MDS63C 5 / 8x5 / 8 minilevykytkin, 5/8 x 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9FYB Model: MDS63C 5/8x5/8Ristiviite: 1CYN1 / 77180

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€191.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Aksiaalinen suuntausvirhe+/- 0.031 "
Bore A5/8 "X 5/8"
Poraus B5/8 "X 5/8"
Pora Dia.5/8 x 5/8 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
Kytkimen kokoMDS63C
Kytkimen tyyppiMinilevyvälikkeen kiinnitystyylejä
LevymateriaaliRuostumaton teräs
Levyn tyyppiRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunAlumiini
Napa Dia.1.772 "
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi22.3mm
MateriaaliAlumiini
Maks. Kulmapoikkeama2 astetta
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/- 0.031
Maks. Bore25mm
Maks. Bore25.00 mm
Maks. Käyttölämpötila300 astetta F
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.012
Maks. Kierrosluku2400
Max. Nopeus2400 rpm
Maks. Lämpötila Alue (F)300
Pienin Bore10mm
Nimellinen vääntömomentti89 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.1.772 "
Kokonaispituus58mm
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.012 "
Ruuvin kokoM6
RuuvityyppiKiinnitysruuvi
KokoMDS63C
TyyliMinilevyn välikiristin
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Vääntömomentti89 in. Lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8483908040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Aksiaalinen suuntausvirheBore AMaks. KierroslukuMax. NopeusPienin BoreNimellinen vääntömomenttiDia ulkopuolella.Hinta
LOVEJOY MDS40C 3/8x3/8 minilevyliitin, 3/8 x 3/8 reikä | AA9FXQ 1CYK8 / 77167 MDS40C 3/8x3/80.007+/- 0.020 "3 / 8 "x 3 / 8"38003800 rpm6mm35 tuumaa-paunaa.1.102 "€379.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY MDS63C 5 / 8x5 / 8 minilevykytkin, 5/8 x 5/8 tuumaa
€191.64 / yksikkö