Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY MDS40C 3/8x3/8 minilevyliitin, 3/8 x 3/8 reikä | AA9FXQ 1CYK8 / 77167

LOVEJOY MDS40C 3 / 8x3 / 8 minilevykytkin, 3/8 x 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9FXQ Model: MDS40C 3/8x3/8Ristiviite: 1CYK8 / 77167

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€327.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Aksiaalinen suuntausvirhe+/- 0.020 "
Bore A3 / 8 "x 3 / 8"
Poraus B3 / 8 "x 3 / 8"
Pora Dia.3/8 x 3/8 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
Kytkimen kokoMDS40C
Kytkimen tyyppiMinilevyvälikkeen kiinnitystyylejä
LevymateriaaliRuostumaton teräs
Levyn tyyppiRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunAlumiini
Napa Dia.1.102 "
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi16.5mm
MateriaaliAlumiini
Maks. Kulmapoikkeama2 astetta
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/- 0.020
Maks. Bore14mm
Maks. Bore14.00 mm
Maks. Käyttölämpötila300 astetta F
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.007
Maks. Kierrosluku3800
Max. Nopeus3800 rpm
Maks. Lämpötila Alue (F)300
Pienin Bore6mm
Nimellinen vääntömomentti35 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.1.102 "
Kokonaispituus46mm
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.007 "
Ruuvin kokoM4
RuuvityyppiKiinnitysruuvi
KokoMDS40C
TyyliMinilevyn välikiristin
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Vääntömomentti35 in. Lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8483908040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Aksiaalinen suuntausvirheBore AMaks. KierroslukuMax. NopeusPienin BoreNimellinen vääntömomenttiDia ulkopuolella.Hinta
LOVEJOY MDS63C 5/8x5/8 minilevyliitin, 5/8 x 5/8 reikä | AA9FYB 1CYN1 / 77180 MDS63C 5/8x5/80.012+/- 0.031 "5/8 "X 5/8"24002400 rpm10mm89 tuumaa-paunaa.1.772 "€378.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY MDS40C 3 / 8x3 / 8 minilevykytkin, 3/8 x 3/8 tuumaa
€327.35 / yksikkö