Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY BWC41 1/2x3/8 liitospalkeet, 1/2 x 3/8 reikä | AA9FVY 1CYF5

LOVEJOY BWC41 1 / 2x3 / 8 kytkinpalkeet, 1/2 x 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9FVY Model: BWC41 1/2x3/8Ristiviite: 1CYF5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€505.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Aksiaalinen suuntausvirhe+/- 0.012 "
Paljeen materiaaliRuostumaton teräs
Bore A1/2 "X 3/8"
Poraus B1/2 "X 3/8"
Pora Dia.1/2 x 3/8 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
Kytkimen kokoBWC41
Kytkimen tyyppiPaljekiinnikkeet
Napa Dia.1.26 "
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi14mm
MateriaaliAlumiiniset navat, ruostumattomat teräspalkeet
Maks. Kulmapoikkeama1.2 astetta
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/- 0.012
Maks. Bore16mm
Maks. Bore16.00 mm
Maks. Käyttölämpötila212 astetta F
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.004
Maks. Kierrosluku15,000
Max. Nopeus15,000 rpm
Maks. Lämpötila Alue (F)212
Pienin Bore6mm
Nimellinen vääntömomentti39.83 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.1.26 "
Kokonaispituus41mm
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.004 "
Ruuvin kokoM4
RuuvityyppiKiinnitysruuvi
KokoBWC41
TyyliPalkeet Clamp
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Vääntömomentti39.83 in. Lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8483908040
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)Aksiaalinen suuntausvirheBore AMaks. BoreMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Maks. KierroslukuMax. NopeusPienin BoreHinta
LOVEJOY BWC41 1/2x1/2 liitospalkeet, 1/2 x 1/2 reikä | AA9FVZ 1CYF6 / 76950 BWC41 1/2x1/2+/- 0.012+/- 0.012 "1 / 2 "x 1 / 2"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm€253.01
LOVEJOY BWC41 5/8x5/8 liitospalkeet, 5/8 x 5/8 reikä | AA9FWB 1CYF8 / 76952 BWC41 5/8x5/8+/- 0.012+/- 0.012 "5/8 "X 5/8"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm€106.18
LOVEJOY BWLC63 5/8x3/4 liitospalkeet, 5/8 x 3/4 reikä | AA9FWD 1CYG1 / 76982 BWLC63 5/8x3/4+/- 0.020+/- 0.020 "5 / 8 "x 3 / 4"25mm0.00812,70012,700 rpm10mm€192.94
LOVEJOY BWLC63 3/4x1 liitospalje, 3/4 x 1 poraus | AA9FWF 1CYG3 / 76984 BWLC63 3 / 4x1+/- 0.020+/- 0.020 "3 / 4 "x 1"25mm0.00812,70012,700 rpm10mm€192.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY BWC41 1 / 2x3 / 8 kytkinpalkeet, 1/2 x 3/8 tuumaa
€505.88 / yksikkö