Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY ADB6 1/2x5/8 Coupling Double Beam, 1/2 x 5/8 In Bore | AA9FVK 1CYE2 / 76849

LOVEJOY ADB6 1 / 2x5 / 8 -kytkin kaksoispalkki, 1/2 x 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9FVK Model: ADB6 1/2x5/8Ristiviite: 1CYE2 / 76849

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Aksiaalinen suuntausvirhe+/- 0.010 "
Bore A1 / 2 "x 5 / 8"
Poraus B1 / 2 "x 5 / 8"
Pora Dia.1/2 x 5/8 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
Kytkimen kokoADB6
Kytkimen tyyppiKaksoispalkkikytkin
Suorittaa loppuuneloksoitu
Napa Dia.1.252 "
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi16mm
MateriaaliAlumiini
Maks. Kulmapoikkeama7 astetta
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/-. 010
Maks. Bore19mm
Maks. Bore19.00 mm
Maks. Käyttölämpötila200 astetta F
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.02
Maks. Kierrosluku10,000
Max. Nopeus10,000 rpm
Maks. Lämpötila Alue (F)200
Pienin Bore10mm
Nimellinen vääntömomentti38 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.1.252 "
Kokonaispituus57.2mm
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.02 "
Ruuvin kokoM4
RuuvityyppiKiinnitysruuvi
KokoADB6
TyyliTuplapalkki
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Vääntömomentti38 in. Lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8483908040
AlkuperämaaHU

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY ADB6 1 / 2x5 / 8 -kytkin kaksoispalkki, 1/2 x 5/8 tuumaa
€152.79 / yksikkö