Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY ADB5 3/8x3/8 kytkentäkaksoispalkki, 3/8 x 3/8 porausreikä | AA9FVD 1CYD5 / 76842

LOVEJOY ADB5 3 / 8x3 / 8 -kytkin kaksoispalkki, 3/8 x 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9FVD Model: ADB5 3/8x3/8Ristiviite: 1CYD5 / 76842

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Aksiaalinen suuntausvirhe+/- 0.010 "
Bore A3 / 8 "x 3 / 8"
Poraus B3 / 8 "x 3 / 8"
Pora Dia.3/8 x 3/8 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
Kytkimen kokoADB5
Kytkimen tyyppiKaksoispalkkikytkin
Suorittaa loppuuneloksoitu
Napa Dia.1"
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi11mm
MateriaaliAlumiini
Maks. Kulmapoikkeama7 astetta
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/-. 010
Maks. Bore12.70mm
Maks. Bore12.70 mm
Maks. Käyttölämpötila200 astetta F
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.015
Maks. Kierrosluku10,000
Max. Nopeus10,000 rpm
Maks. Lämpötila Alue (F)200
Pienin Bore7.50mm
Nimellinen vääntömomentti20 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.1"
Kokonaispituus38.1mm
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.015 "
Ruuvin kokoM3
RuuvityyppiKiinnitysruuvi
KokoADB5
TyyliTuplapalkki
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Vääntömomentti20 in. Lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaHU

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY ADB5 3 / 8x3 / 8 -kytkin kaksoispalkki, 3/8 x 3/8 tuumaa
€121.72 / yksikkö