Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 84527102311 Hydrauliosa, kannen tiivistesarja | AC9TVC 3JWT6

LOVEJOY 84527102311 Hydraulinen osa, kannen tiivistesarja

Varastossa
Tuote: AC9TVC Malli: 84527102311Ristiviite: 3JWT6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€263.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön kannen tiiviste
IkäryhmäAikuinen
VäriMusta
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus20.98 "
MateriaaliKumi
Paksuus0.91 "
TyyppiHeavy Duty
Leveys17.01 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1745
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)71.63
Laivan leveys (cm)50.55
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
LOVEJOY 84527102307 Hydrauliosa, kannen tiivistesarja | AC9TVB 3JWT5 8452710230719.65 "13.74 "€210.32
LOVEJOY 84527102317 Hydrauliosa, kannen tiivistesarja | AC9TVD 3JWT7 8452710231724.53 "18.98 "€268.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 84527102311 Hydraulinen osa, kannen tiivistesarja
€263.54 / yksikkö