LOVEJOY 69790497650 Levykytkimen napa, SX278-6 Kytkimen koko, 10.95 tuuman laippa OD, teräs | AN9DAV

LOVEJOY 69790497650 Levykytkimen napa, SX278-6 kytkinkoko, 10.95 tuuman laipan ulkohalkaisija, terästä

Tuote: AN9DAV Malli: 69790497650
€1,671.16 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevykytkimen napa
Aksiaalinen kohdistusvirhe (+-D Ka) kahdella levypakkauksella varustetuille kytkimille0.205 "
Reikäkoko4-1 / 2 "
VäriMetallinen
Kytkimen tyyppiLevy
Mitat FD10.95 "
Ulottuvuus HD6.85 "
Mitat PW0.835 "
Ulottuvuus S6.96 "
Akselin päiden välinen etäisyys (mitta BSE)8.63 "
NapamateriaaliAISI 1045
Navan tyyliStandardi
Kiilauran koko1 "x 1/2"
Pituus reiän läpi4.92 "
Max. Kulmavirhe (yksittäinen levypakkaus)1 astetta
Maks. Bore4.88 "
Max. Nopeus (tasapainotettu)7000 rpm
Max. Nopeus (epätasapainoinen)2800 rpm
Max. vääntömomentti251400 in. Lbs.
Nimellinen vääntömomentti125700 in. Lbs.
Kokonaispituus18.47 "
Nimellisteho 100 rpm199.5 hv
Aseta ruuvin kokoEi säätöruuvia
Koko278-6
TyyliKyllästynyt
TyyppiLevykytkimen navat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoKiilauran kokoAseta ruuvin kokoPituus reiän läpiNimellinen vääntömomenttiMitat FDHinta
LOVEJOY 69790413308 Levykytkimen napa, reikä 4.37 tuumaa, ulkohalkaisija 10.95 tuumaa, teräs | AM3JTF 697904133084-3 / 8 "1 "x 1/2"Ei säätöruuvia4.92 "125700 in. Lbs.10.95 "€1,671.16
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790414395 Levykytkimen napa, SX228-6 Kytkimen koko, 8.98 tuuman laippa OD, teräs | AN9BGT 697904143952-3 / 8 "5 / 8 "x 5 / 16"Ei säätöruuvia3.94 "62000 in. Lbs.8.98 "€1,028.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 69790497650 Levykytkimen napa, SX278-6 kytkinkoko, 10.95 tuuman laipan ulkohalkaisija, terästä
€1,671.16 / yksikkö