LOVEJOY 69790414395 Levykytkimen napa, SX228-6 Kytkimen koko, 8.98 tuuman laippa OD, teräs | AN9BGT

LOVEJOY 69790414395 Levykytkimen napa, SX228-6 kytkinkoko, 8.98 tuuman laipan ulkohalkaisija, terästä

Tuote: AN9BGT Malli: 69790414395
€1,028.41 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevykytkimen napa
Aksiaalinen kohdistusvirhe (+-D Ka) kahdella levypakkauksella varustetuille kytkimille0.165 "
Reikäkoko2-3 / 8 "
VäriMetallinen
Kytkimen tyyppiLevy
Mitat FD8.98 "
Ulottuvuus HD5.51 "
Mitat PW0.689 "
Ulottuvuus S5.5 "
Akselin päiden välinen etäisyys (mitta BSE)6.88 "
NapamateriaaliAISI 1045
Navan tyyliStandardi
Kiilauran koko5 / 8 "x 5 / 16"
Pituus reiän läpi3.94 "
Max. Kulmavirhe (yksittäinen levypakkaus)1 astetta
Maks. Bore3.94 "
Max. Nopeus (tasapainotettu)8500 rpm
Max. Nopeus (epätasapainoinen)3400 rpm
Max. vääntömomentti123900 in. Lbs.
Nimellinen vääntömomentti62000 in. Lbs.
Kokonaispituus14.76 "
Nimellisteho 100 rpm98.3 hv
Aseta ruuvin kokoEi säätöruuvia
Koko228-6
TyyliKyllästynyt
TyyppiLevykytkimen navat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoKiilauran kokoAseta ruuvin kokoPituus reiän läpiNimellinen vääntömomenttiMitat FDHinta
LOVEJOY 69790413308 Levykytkimen napa, reikä 4.37 tuumaa, ulkohalkaisija 10.95 tuumaa, teräs | AM3JTF 697904133084-3 / 8 "1 "x 1/2"Ei säätöruuvia4.92 "125700 in. Lbs.10.95 "€1,671.16
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790497650 Levykytkimen napa, SX278-6 Kytkimen koko, 10.95 tuuman laippa OD, teräs | AN9DAV 697904976504-1 / 2 "1 "x 1/2"Ei säätöruuvia4.92 "125700 in. Lbs.10.95 "€1,671.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 69790414395 Levykytkimen napa, SX228-6 kytkinkoko, 8.98 tuuman laipan ulkohalkaisija, terästä
€1,028.41 / yksikkö