LOVEJOY 69790405239 Ristikkokytkinnapa, reiän halkaisija 41-102 mm, pituus 4.75 tuumaa, teräs | AL2YUV

LOVEJOY 69790405239 Ritiläliittimen napa, reiän halkaisija 41 - 102 mm, pituus 4.75 tuumaa, terästä

Tuote: AL2YUV Malli: 69790405239
€612.23 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuudukon kytkentäkeskus
ReikäkokoTylsää
Sylinterin tyyppiVankka
VäriHarmaa/metallinen
Mitat FD7.75 "
Mitta FL0.63 "
Koko G10.177 "
Ulottuvuus HD5.59 "
Koko L (vaakasuuntainen kansi)6.12 "
Koko L (pystysuuntainen kansi)2.38 "
Mitta R4.75 "
Akselin päiden välinen etäisyys (mitta G) - Normaali rako0.177 "
Ristikkoliittimen koko1100
Napamateriaali1045 Steel
Kiilauran kokoEi avainta
Pituus reiän läpi4.75 "
Max. Kulmavirhe klo0.008 "
Max. Kulmavirhe käytön aikana (XY)0.032 "
Maks. Bore4"
Max. Rinnakkainen kohdistusvirhe klo0.01 "
Max. Rinnakkaissuuntaus käytön aikana (mitta P)0.02 "
Max. Speed ​​(vaakasuuntainen kansi)2400 rpm
Max. Speed ​​(pystysuuntainen kansi)3250 rpm
Pienin Bore1.625 "
Nimellinen vääntömomentti55550 in. Lbs.
Ulkohalkaisija (vaakasuuntainen kansi)9.84 "
Ulkohalkaisija (pystysuuntainen kansi)9.69 "
Kokonaispituus9.69 "
Aseta ruuvityyppinen kytkimen koko (mitta T)Ei säätöruuvia
TyyliTylsää
TyyppiRistikytkentä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoKiilauran kokoAseta ruuvityyppinen kytkimen koko (mitta T)Pituus reiän läpiRistikkoliittimen kokoHinta
LOVEJOY 69790405463 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 1-1 / 8, teräs | AK3YMR 697904054631-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "1020€96.12
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790405468 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 1-1 / 8, teräs | AK3YNB 697904054681-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "1030€107.46
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790405470 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 1-3 / 8, teräs | AK3YNE 697904054701-3 / 8 "5 / 16 "x 3 / 32"8-321.88 "1030€107.46
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790405472 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 1, teräs | AK3YNK 697904054721"1 / 4 "x 1 / 8"10-242"1040€139.01
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790405473 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 1-1 / 8, teräs | AK3YNM 697904054731-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"10-242"1040€139.01
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790405475 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 1-3 / 8, teräs | AK3YNQ 697904054751-3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"10-242"1040€138.52
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790405476 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 1-1 / 2, teräs | AK3YNU 697904054761-1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"10-242"1040€138.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 69790405239 Ritiläliittimen napa, reiän halkaisija 41 - 102 mm, pituus 4.75 tuumaa, terästä
€612.23 / yksikkö