LOVEJOY 68514476994 Paljekumisarja, ulkohalkaisija 15 mm, pituus 23 mm, alumiini | AM3DAG 76994

LOVEJOY 68514476994 Paljeakselin kytkin, ulkohalkaisija 15 mm, pituus 23 mm, alumiini

Tuote: AM3DAG Malli: 68514476994Ristiviite: 76994
€162.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Kulmavirhe1.2 astetta
Aksiaalinen suuntausvirhe0.008 "
Paljeen materiaaliRuostumaton teräs
Bore A6mm
Poraus B6mm
Kiinnitysruuvin kokoM2
Kytkimen kokoBWC23
NapamateriaaliAlumiini
Kiilauran kokoEi avainta
Pituus reiän läpi7mm
Maks. Bore6.5mm
Maks. Käyttölämpötila212 astetta F.
Max. Nopeus15000 rpm
Pienin Bore3 mm
Hitausmomentti0.009 Lbs.Sq.In.
Nimellinen vääntömomentti7.97 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.15mm
Kokonaispituus23mm
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.004 "
TyyliPuristin
Vääntöjäykkyys4487 In.Lbs./Rad
TyyppiNormaali palkeen kytkentä

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKytkimen tyyppiKulmavirheAksiaalinen suuntausvirhePituus reiän läpiMaks. BoreMax. NopeusPienin BoreHinta
LOVEJOY 68514477000 Clamp Style -liitin, koko BWC41, 1.375 tuuman reiän koko | AN9BCF 77000 68514477000Joustava akselikytkinNormaalit palkeet1.2 astetta0.012 "14mm16mm15,000 rpm6mm€218.27
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476990 Taipuisa akselikytkin, 3.54 tuumaa Lbs vääntömomentti, 0.591 tuuman halkaisija, 0.0090 Lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YRR 68514476990Liikkeenohjauksen kytkentäNormaali palkeen kytkentä1.20 astetta0.0090 "7mm6.50mm15000 rpm3mm-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476991 Taipuisa akselikytkin, 3.54 tuumaa Lbs vääntömomentti, 0.591 tuuman halkaisija, 0.0090 Ibs Inch Sq. Inertia | CM7YRT 68514476991Liikkeenohjauksen kytkentäNormaali palkeen kytkentä1.20 astetta0.0090 "7mm6.50mm15000 rpm3mm-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476993 Taipuisa akselikytkin, vääntömomentti 7.97 tuumaa Lbs, halkaisija 0.591 tuumaa, 0.0090 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YRU 68514476993Liikkeenohjauksen kytkentäNormaali palkeen kytkentä1.20 astetta0.0080 "7mm6.50mm15000 rpm3mm-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476995 Taipuisa akseliliitin, 13.28 tuuman Lbs vääntömomentti, 0.748 tuuman halkaisija, 0.0380 Lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YRV 68514476995Liikkeenohjauksen kytkentäNormaali palkeen kytkentä1.20 astetta0.0100 "9mm10mm15000 rpm3mm-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476996 Taipuisa akseliliitin, 13.28 tuuman Lbs vääntömomentti, 0.748 tuuman halkaisija, 0.0380 Lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YRW 68514476996Liikkeenohjauksen kytkentäNormaali palkeen kytkentä1.20 astetta0.0100 "9mm10mm15000 rpm3mm-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476999 Joustava akseliliitin, 39.83 tuuman Lbs vääntömomentti, 1.260 tuuman halkaisija, 0.3350 Ibs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YRX 68514476999Liikkeenohjauksen kytkentäNormaali palkeen kytkentä1.20 astetta0.0120 "14mm16mm15000 rpm6mm-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514476994 Paljeakselin kytkin, ulkohalkaisija 15 mm, pituus 23 mm, alumiini
€162.37 / yksikkö