METRO 4 / 2448NC2 / 63P8 / 9995Z johdinhyllyt Lisää 48 tuuman leveä kromi | AF4ZZL 9TV09

METRO 4/2448NC2/63P8/9995Z lankahyllyt Lisävarusteena 48 tuumaa leveä kromi

Varastossa
Tuote: AF4ZZL Model: 4/2448NC2/63P8/9995ZRistiviite: 9TV09

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€549.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
Värikromi
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunKromattu
Korkeus63 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö1 tuuman lisäykset
Hyllyn kapasiteetti800 lb
HyllytyyppiAdd-On
Leveys48 "
Johtohyllyjen viimeistelyKromattu
LankahyllymateriaaliTeräs
Johtohyllyn tyyppiLisää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.21
Laivan korkeus (cm)160.02
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusHyllyn kapasiteettiHyllytyyppiLeveysHinta
METRO 4 / 2472NC 4 / 63P Johtohyllystartteri, 72 tuuman leveä kromi | AF3NWT 8A896 4 / 2472NC 4 / 63Pkromi24 "63 "600 lbKäynnistin72 "€854.08
Tarjouspyyntö
METRO 4 2448NC: stä 4 63P: n langanhyllystartteri 48 tuuman leveys | AF3PAB 8AAZ2 4 / 2448NC 4 / 63Pkromi24 "63 "800 lbKäynnistin48 "€489.43
METRO 4 / 2460NC 4 / 63P -kaapelialusta, 63 tuumaa, korkeus 60 tuumaa, leveys | AF3PAH 8AAZ8 4 / 2460NC 4 / 63Pkromi24 "63 "600 lbKäynnistin60 "€509.92
METRO A346C lankahyllyjen käynnistysyksikkö 42 tuumaa leveä | AF3UKV 8DAR4 A346Ckromi18 "63 "800 lbKäynnistin42 "€533.86
METRO A356C Johtohyllyn aloitusyksikkö 48 tuuman leveys | AF3UKW 8DAR5 A356Ckromi18 "63 "600 lbKäynnistin48 "€515.97
METRO A376C -kaapelihyllyn aloitusyksikkö 72 tuuman leveys | AF3ULC 8DC49 A376Ckromi18 "63 "600 lbKäynnistin72 "€604.54
Tarjouspyyntö
METRO A516C -kaapelialusta 24 tuumaa | AF3ULD 8DC50 A516Ckromi24 "63 "800 lbKäynnistin24 "€536.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 4/2448NC2/63P8/9995Z lankahyllyt Lisävarusteena 48 tuumaa leveä kromi
€549.90 / yksikkö