LOVEJOY 68514476993 Joustava akselikytkin, vääntömomentti 7.97 tuumaa lbs, halkaisija 0.591 tuumaa, 0.0090 lbs tuumaa neliömetriä Inertia

Tuote: CM7YRU Malli: 68514476993

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Kulmavirhe1.20 astetta
Aksiaalinen suuntausvirhe0.0080 "
Paljeen materiaaliRuostumaton teräs
Reikäkoko4mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
Kiinnitysruuvin kokoM2
Kytkimen kokoBWC23
Kytkimen tyyppiNormaali palkeen kytkentä
Kytkimen paino (Lb.)9 g
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi7mm
Maks. Bore6.50mm
Max. Käyttölämpötila212 astetta F
Max. Nopeus15000 rpm
Pienin Bore3mm
Hitausmomentti0.0090 lbs.in.sq
Nimellinen vääntömomentti7.97 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.15mm
Kokonaispituus23.000mm
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.004 "
SarjatBWC-sarja
TyyliPuristin
Mittausjärjestelmämetrinen
Vääntöjäykkyys4487 in.-lbs./rad
tilavuus0.31645 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKytkimen tyyppiKulmavirheAksiaalinen suuntausvirhePituus reiän läpiMaks. BoreMax. NopeusPienin BoreHinta
LOVEJOY 68514476994 Paljekumisarja, ulkohalkaisija 15 mm, pituus 23 mm, alumiini | AM3DAG 76994 68514476994Liikkeenohjauksen kytkentä-1.2 astetta0.008 "7mm6.5mm15000 rpm3 mm€162.37
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477000 Clamp Style -liitin, koko BWC41, 1.375 tuuman reiän koko | AN9BCF 77000 68514477000Joustava akselikytkinNormaalit palkeet1.2 astetta0.012 "14mm16mm15,000 rpm6mm€218.27
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476990 Taipuisa akselikytkin, 3.54 tuumaa Lbs vääntömomentti, 0.591 tuuman halkaisija, 0.0090 Lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YRR 68514476990Liikkeenohjauksen kytkentäNormaali palkeen kytkentä1.20 astetta0.0090 "7mm6.50mm15000 rpm3mm-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476991 Taipuisa akselikytkin, 3.54 tuumaa Lbs vääntömomentti, 0.591 tuuman halkaisija, 0.0090 Ibs Inch Sq. Inertia | CM7YRT 68514476991Liikkeenohjauksen kytkentäNormaali palkeen kytkentä1.20 astetta0.0090 "7mm6.50mm15000 rpm3mm-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476995 Taipuisa akseliliitin, 13.28 tuuman Lbs vääntömomentti, 0.748 tuuman halkaisija, 0.0380 Lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YRV 68514476995Liikkeenohjauksen kytkentäNormaali palkeen kytkentä1.20 astetta0.0100 "9mm10mm15000 rpm3mm-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476996 Taipuisa akseliliitin, 13.28 tuuman Lbs vääntömomentti, 0.748 tuuman halkaisija, 0.0380 Lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YRW 68514476996Liikkeenohjauksen kytkentäNormaali palkeen kytkentä1.20 astetta0.0100 "9mm10mm15000 rpm3mm-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476999 Joustava akseliliitin, 39.83 tuuman Lbs vääntömomentti, 1.260 tuuman halkaisija, 0.3350 Ibs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YRX 68514476999Liikkeenohjauksen kytkentäNormaali palkeen kytkentä1.20 astetta0.0120 "14mm16mm15000 rpm6mm-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514476993 Joustava akselikytkin, vääntömomentti 7.97 tuumaa lbs, halkaisija 0.591 tuumaa, 0.0090 lbs tuumaa neliömetriä Inertia