Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514476513 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, 19/24 hämähäkkikoko, 7/8 tuuman reikä, alumiini

Varastossa
Tuote: CJ8PAC Malli: 68514476513

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.08 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeuan kytkentäkeskus
Pultin aukon koko0.470 "
IkävystyttääVankka
Reikäkoko7 / 8 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriHopea
KytkinLeuka
Kytkimen pultin kokoM6
Kytkimen nimellismomentti92.93 tuumaa-paunaa.
Kytkimen kokoGS19/24B
Kytkimen tyyppiGS
Mitat CL0.08 "
Mitat G0.630 "
Ulottuvuus HD1.57 "
Mitat TH0.12 "
Navan tyyliB
Pituus reiän läpi0.980 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Bore0.938 "
Max. Nopeus9550 rpm
Max. vääntömomentti177 tuumaa-paunaa.
Nimellinen vääntömomentti88 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila -alue-40 astetta 194 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.1.57 "
Kytkimen kokonaispituus2.6 "
Aseta ruuvin kokoM6
Hämähäkin koko19/24
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Temp. alue-50 astetta 248 asteeseen. F
tilavuus1.36455 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat GPultin aukon kokoReikäkokoUlottuvuus HDMitat THKiilauran leveysPituus reiän läpiMaks. BoreHinta
LOVEJOY 68514476514 Leukakytkimen napa kiilauralla, 19/24 hämähäkkikoko, 5/8 tuuman reikä, alumiinia | AM7DDN 76514 / GS 19/24AL 5/8 CWK #76514 685144765140.63 "-5 / 8 "1.57 "0.12 "-0.98 "0.938 "€199.08
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476175 Leukakytkimen napa, 28/38 hämähäkkikoko, 3/4 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura, alumiini | CJ8PAA 685144761750.790 "-3 / 4 "2.560 "0.160 "3 / 16 "x 3 / 32"1.380 "1.5 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476318 Leukakytkimen napa, 19/24 hämähäkkikoko, 5/8 tuuman reikäkoko, 3/26 x 3/32 tuuman kiilaura, alumiini | CJ8PAB 685144763180.630 "-5 / 8 "1.57 "0.12 "3 / 26 "x 3 / 32"0.980 "0.938 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476523 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, 19/24 Hämähäkkikoko, 1/2 tuuman reikäkoko, Alumiini | CJ8PAD 685144765230.630 "0.470 "1 / 2 "1.57 "0.12 "-0.980 "0.938 "€199.08
LOVEJOY 68514476538 Leukakytkimen napa, Kaksoisuralla, 38/45 Hämähäkkikoko, 1 3/4 tuuman reikäkoko, Alumiini | CJ8PAE 685144765380.940 "0.790 "1 3 / 4 "3.15 "0.160 "-1.770 "1.75 "€308.42
LOVEJOY 68514476539 Leukakytkimen napa, Kaksoisuralla, 38/45 Hämähäkkikoko, 1 1/2 tuuman reikäkoko, Alumiini | CJ8PAF 685144765390.940 "0.790 "1 1 / 2 "3.15 "0.160 "-1.770 "1.75 "€293.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514476513 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, 19/24 hämähäkkikoko, 7/8 tuuman reikä, alumiini
€199.08 / yksikkö