LOVEJOY 68514472347 Napa, halkaisija 10.040 tuumaa, pituus 11.610 tuumaa, paksuus 1.650 tuumaa

Tuote: CM7YMR Malli: 68514472347
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCJ-sarjan napa
Kulmapoikkeama1.30 astetta
IkävystyttääKarkea kantaporaus
ReikäkokoNA
Sylinterin tyyppiTylsää
KytkinLeuka
Kytkimen kokoCJ110
Kytkimen tyyppiCJ
Mitat G55.12mm
Ulottuvuus HD230.12mm
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)6.60mm
Navan tyyliB
Pituus reiän läpi119.89mm
MateriaaliSolmumainen rauta
Max. Aksiaalinen siirtymä0.1650 "
Maks. Bore125mm
Max. Säteittäinen siirtymä0.0210 "
Max. Nopeus2240 rpm
Max. vääntömomentti9599 Nm
Pienin Bore60mm
Nimellinen vääntömomentti4799 Nm
Normaali lämpötila -alue-40 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.255.02mm
Kytkimen kokonaispituus294.89mm
Ruuvikierteen halk.5 / 8 "-11
Ruuvin kierre tuumaa kohti5 / 8 "-11
Aseta ruuvityyppisen kytkimen sijainnin koko35.05mm
Hämähäkin sisähalkaisija127mm
Hämähäkin ulkohalkaisija255mm
Hämähäkin paksuus (mitta W)42mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-50 astetta 248 asteeseen. F
tilavuus387.43459 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.915

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoSylinterin tyyppiHinta
LOVEJOY 68514476594 Napa, halkaisija 10.040 11.610 tuumaa, pituus 1.650 7 tuumaa, paksuus XNUMX XNUMX tuumaa | CMXNUMXYPX 6851447659465mmKyllästynyt€1,348.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514472347 Napa, halkaisija 10.040 tuumaa, pituus 11.610 tuumaa, paksuus 1.650 tuumaa