LOVEJOY 68514472246 Jaw Coupling Spider, Polyurethane, Open Center, Curved Jaw | AN7PFV 72246 / GS 28 SPIDER 64D GREEN

LOVEJOY 68514472246 Leukaliitin, polyuretaani, avoin keskusta, kaareva leuka

Tuote: AN7PFV Malli: 68514472246Ristiviite: 72246 / GS 28 SPIDER 64D GREEN
€86.70 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGS-sarjan hämähäkki
Kulmavirhe0.8 astetta
Aksiaalinen suuntausvirhe+0.059" - -0.027"
Kiinnitystyylinen napa Max. Nopeus5850 rpm
VäriVihreä
Kytkimen pultin kokoM8
Kuutiometriä3.8666 kuparia.
Mitat CL0.1 "
Ulottuvuus HD2.56 "
Mitat TH0.16 "
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)0.1 "
Dynaaminen vääntöjäykkyys115492 in.-lbs./rad
Pituus reiän läpi1.38 "
Lukituslaitteen tyyli Hub Max. Nopeus11700 rpm
Materiaaliuretaani
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+0.059 -0.027"
Maks. Bore1.5 "
Maks. Lämpötila Alue (F)-30 astetta 248 asteeseen F
Max. vääntömomentti3540 tuumaa-paunaa.
Pienin BoreVankka
Nimellinen vääntömomentti1770 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila -alue-20 astetta 230 asteeseen F
Dia ulkopuolella.2.56 "
Säteittäinen vääristymä0.003 "
Säteittäinen jäykkyys24849 tuumaa-paunaa.
Ruuvikierteen halk.5 / 16 "-18
Ruuvin kierre tuumaa kohti5 / 16 "-18
Aseta ruuvin koko5 / 16-18
Aseta ruuvityyppisen kytkimen sijainnin koko0.59 "
Aseta ruuvityylinen kytkimen sijaintikoko (mitta SL)0.59 "
Aseta ruuvityylinen napa Max. Nopeus7350 rpm
Rannan kovuus64 Ranta D
Hämähäkin ulkohalkaisija2.56 "
Hämähäkin koko28
Hämähäkin paksuus (mitta W)0.59 "
Hämähäkki tyyppiGS
Staattinen vääntöjäykkyys38497 in.-lbs./rad
Varaston koot14 ja 55
TyyliVankka
Lämpötila-20 -230 astetta F.
Temp. alue-30 -248 astetta F.
Paksuus0.59 "
tilavuus3.8666 ov. sisään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHämähäkin kokoMateriaaliVäriNimellinen vääntömomenttiHämähäkkityyppiTyyliSäteittäinen jäykkyysKytkimen pultin kokoHinta
LOVEJOY 68514467258 Elastomeerihämähäkki, keltainen | AJ2XCF 6851446725842uretaaniKeltainen2345 tuumaa-paunaa.GSVankka13887 tuumaa-paunaa.M8€74.76
LOVEJOY 68514467257 Elastomeerihämähäkki, punainen | AJ2XFX 6851446725738uretaanipunainen2876 tuumaa-paunaa.GSVankka25146 tuumaa-paunaa.M8€53.12
LOVEJOY 68514467252 Leuan kytkentähämähäkki ja elementti, uretaani, suljettu keskus, kaareva leuka | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A KELTAINEN 6851446725224uretaaniKeltainen309.8 tuumaa-paunaa.GSVankka8458 tuumaa-paunaa.M6€35.72
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467254 Leuan kytkentähämähäkki, Elementillä, Sulje keskus, Polyuretaani, keltainen | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A KELTAINEN 6851446725428uretaaniKeltainen840.8 tuumaa-paunaa.GSVankka10173 tuumaa-paunaa.M8€39.69
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467253 Leuan kytkimen hämähäkki, Elementillä, Sulje Keskiosa, Polyuretaani, Punainen | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A PUNAINEN 6851446725324uretaanipunainen531 tuumaa-paunaa.GSVankka14630 tuumaa-paunaa.M6€35.72
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467261 Leuan kytkentähämähäkki, Elementillä, Sulje Keskiosa, Polyuretaani, Punainen | AM7KTT 67261 / GS 48 RED SPIDER 6851446726148uretaanipunainen4646 tuumaa-paunaa.GSVankka33890 tuumaa-paunaa.M10€99.22
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467255 Leuan kytkentähämähäkki, Elementillä, Sulje Keskiosa, Polyuretaani | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528uretaanipunainen1416 tuumaa-paunaa.GSVankka18288 tuumaa-paunaa.M8€39.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514472246 Leukaliitin, polyuretaani, avoin keskusta, kaareva leuka
€86.70 / yksikkö