LOVEJOY 68514467248 Leuan kytkentähämähäkki, 14 hämähäkin kokoa, 92 Shore A -tyyppiä, keltainen

Tuote: CJ8PAG Malli: 68514467248

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGS-sarjan hämähäkki
Kulmavirhe1 astetta
Aksiaalinen suuntausvirhe+0.039 - 0.019"
Kiinnitystyylinen napa Max. Nopeus12700 rpm
VäriKeltainen
KytkinLeuka
Kytkimen pultin kokoM3
Mitat CL0.060 "
Ulottuvuus HD1.180 "
Mitat TH0.080 "
Dynaaminen vääntöjäykkyys3044 in.-lbs./rad
Pituus reiän läpi0.433 "
Lukituslaitteen tyyli Hub Max. Nopeus25400 rpm
Materiaaliuretaani
Maks. Bore0.625 "
Maks. Lämpötila Alue (F)-50 astetta 248 asteeseen. F
Max. vääntömomentti132.80 tuumaa-paunaa.
Pienin BoreVankka
Nimellinen vääntömomentti66.40 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila -alue-40 astetta 194 asteeseen. F
Säteittäinen vääristymä0.006 "
Säteittäinen jäykkyys1920.0000 tuumaa-paunaa.
Aseta ruuvin koko# 8-32
Aseta ruuvityylinen kytkimen sijaintikoko (mitta SL)0.200 "
Aseta ruuvityylinen napa Max. Nopeus15900 rpm
Hämähäkin ulkohalkaisija1.180 "
Hämähäkin koko14
Hämähäkin paksuus (mitta W)0.390 "
Hämähäkki tyyppi92 Ranta A
Staattinen vääntöjäykkyys1014 in.-lbs./rad
Varaston koot14 ja 55
TyyliKiinteä keskustatyyppi
tilavuus0.54304 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHämähäkin kokoMateriaaliVäriNimellinen vääntömomenttiHämähäkkityyppiTyyliSäteittäinen jäykkyysKytkimen pultin kokoHinta
LOVEJOY 68514467258 Elastomeerihämähäkki, keltainen | AJ2XCF 6851446725842uretaaniKeltainen2345 tuumaa-paunaa.GSVankka13887 tuumaa-paunaa.M8€74.76
LOVEJOY 68514467257 Elastomeerihämähäkki, punainen | AJ2XFX 6851446725738uretaanipunainen2876 tuumaa-paunaa.GSVankka25146 tuumaa-paunaa.M8€53.12
LOVEJOY 68514467252 Leuan kytkentähämähäkki ja elementti, uretaani, suljettu keskus, kaareva leuka | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A KELTAINEN 6851446725224uretaaniKeltainen309.8 tuumaa-paunaa.GSVankka8458 tuumaa-paunaa.M6€35.72
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467254 Leuan kytkentähämähäkki, Elementillä, Sulje keskus, Polyuretaani, keltainen | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A KELTAINEN 6851446725428uretaaniKeltainen840.8 tuumaa-paunaa.GSVankka10173 tuumaa-paunaa.M8€39.69
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467253 Leuan kytkimen hämähäkki, Elementillä, Sulje Keskiosa, Polyuretaani, Punainen | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A PUNAINEN 6851446725324uretaanipunainen531 tuumaa-paunaa.GSVankka14630 tuumaa-paunaa.M6€35.72
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467261 Leuan kytkentähämähäkki, Elementillä, Sulje Keskiosa, Polyuretaani, Punainen | AM7KTT 67261 / GS 48 RED SPIDER 6851446726148uretaanipunainen4646 tuumaa-paunaa.GSVankka33890 tuumaa-paunaa.M10€99.22
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467255 Leuan kytkentähämähäkki, Elementillä, Sulje Keskiosa, Polyuretaani | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528uretaanipunainen1416 tuumaa-paunaa.GSVankka18288 tuumaa-paunaa.M8€39.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514467248 Leuan kytkentähämähäkki, 14 hämähäkin kokoa, 92 Shore A -tyyppiä, keltainen