LOVEJOY 68514466765 Napa, halkaisija 3.150 tuumaa, pituus 2.590 tuumaa, paksuus 0.710 tuumaa

Tuote: CM7YMK Malli: 68514466765
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCJ-sarjan napa
Kulmapoikkeama1 astetta
Reikäkoko45mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
KytkinLeuka
Kytkimen kokoCJ38/45
Kytkimen tyyppiCJ
Mitat G23.88mm
Ulottuvuus HD80.01mm
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)3.05mm
Navan tyyliB
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys14mm x 3.8mm
Kiilauran leveys14mm x 3.8mm
Pituus reiän läpi44.96mm
MateriaaliJauhemetalli
Max. Aksiaalinen siirtymä0.0700 "
Maks. Bore45mm
Max. Säteittäinen siirtymä0.0110 "
Max. Nopeus7100 rpm
Max. vääntömomentti380 Nm
Pienin Bore35mm
Nimellinen vääntömomentti190 Nm
Normaali lämpötila -alue-40 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.80mm
Kytkimen kokonaispituus65.79mm
Ruuvikierteen halk.5 / 16 "-18
Ruuvin kierre tuumaa kohti5 / 16 "-18
Aseta ruuvityyppisen kytkimen sijainnin koko14.99mm
Hämähäkin sisähalkaisija38mm
Hämähäkin ulkohalkaisija80mm
Hämähäkin paksuus (mitta W)18mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-50 astetta 248 asteeseen. F
tilavuus25.69928 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.143

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoNavan tyyliDia ulkopuolella.Kytkimen kokonaispituusMateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514461151 Leukakytkimen napa, CJ 14/16 Kytkimen koko, 12 mm Kiilaura | AJ2XMM 68514461151CJ1412mm4 mm x 1.8 mmB29.97mm22.35mmJauhemetalliCJ€26.71
LOVEJOY 68514461104 Leukakytkimen napa, CJ-sarja, 24/32 kytkimen koko, 24 mm reikä | AJ2XNC 68514461104CJ24/3224mm8 mm x 3.3 mmB55.88mm45.72mmJauhemetalliCJ€43.76
LOVEJOY 68514461154 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Kaareva leuka, Porauskoko 19 mm, Metallijauhetta | AK7AAV 61154 / CJ 19/24 B HUB 68514461154CJ19/24NAEi avaintaB39.88mm38.86mmJauhemetalliCJ€17.99
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514461156 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Reiän koko 19 mm, Metallijauhetta | AL2LEX 61156 / CJ 19/24B HUB 19MM 68514461156CJ19/2419mm6 mm x 2.8 mmB39.88mm38.86mmJauhemetalliCJ€31.75
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514460881 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Kaareva leuka, Porauskoko 22 - 38 mm, Metallijauhettu | AL2ZZE 60881 / CJ28/38 RSB-keskitin 68514460881CJ28/38NAEi avaintaB65.02mm52.58mmJauhemetalliCJ€44.62
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514461165 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Kaareva leuka, Porauskoko 19 mm, Metallijauhettu | AL2ZZF 61165 / CJ28/38 X 25MM HUB 68514461165CJ28/3825mm8 mm x 3.3 mmB65.02mm52.58mmJauhemetalliCJ€59.12
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514461113 Leukakytkimen napa, Kytkimen koko CJ28/38, Reikäkoko 38 mm, Kiilauralla, Alumiini | AL6BNB 61113 / CJ28/38 X 38MM HUB 68514461113CJ28/3838mm10 mm x 3.3 mmB65.02mm52.58mmJauhemetalliCJ€63.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514466765 Napa, halkaisija 3.150 tuumaa, pituus 2.590 tuumaa, paksuus 0.710 tuumaa