Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 133208 - koulutus DVD - GHS-vaaraviestintä PK10 | AH2BYC 24UY85

BRADY 133208 Koulutus-DVD GHS:n vaaraviestintä PK10

Varastossa
Tuote: AH2BYC Malli: 133208Ristiviite: 24UY85

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakortti
Kirjan nimiGHS-vaaralähetyskortit
Korkeus3.437 "
KieliEnglanti
Asetukset kattavatPass 2011/65 / EU
AihealueGlobaalisti harmonisoitu järjestelmä
Leveys2 1 / 9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)5.84
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Videon pituus: Ei videota
    • Tarjoaa: Lompakkokortit ovat loistava koulutusapu, joka auttaa työntekijöitä tutustumaan uusiin vaaramerkintöihin ja kätevänä viitteenä silloin, kun uudet Ghs-tarrat saapuvat laitokseesi.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 133208 Koulutus-DVD GHS:n vaaraviestintä PK10
€48.85 / yksikkö