LOVEJOY 68514464357 Nivel, pituus 3.75 tuumaa, terästä

Tuote: AL3AEQ Malli: 68514464357Ristiviite: 64357 / HD8B UJNT 3/4HB x 3/4HB W/PH
€326.76 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivel
Poraussyvyys0.88 "
Reikäkoko3 / 4 "
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriMetallinen
Kuutiometriä5.85938 Cu. Sisään
NiveltyyppiHD tyyppi
kiilauraPin-reikä yksi puoli
Kiilauran kokoPin-reikä yksi puoli
Päätapin korkeus (mitta E)1.88 "
MateriaaliTeräs
Max. Kulman offset25 astetta
Max. Nopeus1750 rpm
Käyttölämpötila alue-30 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.1.25 "
Kokonaispituus3.75 "
Aseta ruuvin kokoEi säätöruuvia
KokoHD8B
Staattinen katkaisumomentti5220 tuumaa-paunaa.
TyyliKyllästynyt
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
TyyppiHD-tyyppiset yleisnivelet
tilavuus5.85938 ov. sisään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.PoraussyvyysReikäkokoSylinterin tyyppiNiveltyyppikiilauraPäätapin korkeus (mitta E)Max. Kulman offsetHinta
LOVEJOY 68514462651 Nivel, 25 astetta, 1750 RPM, tappireikä 90 astetta | CM7YLV 68514462651-0.880 "5 / 8 "Kuusiokoloinen porausMetallinenKeywayn kanssa1.880 "25 astetta F-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476444 yleisnivel, halkaisija 1.250 tuumaa, pituus 3.75 tuumaa, 5220 tuumaa lbs murtumismomentti | CM7YPN 685144764441.250 "0.880 "-Valmis reikäHD-tyyppiKeywayn kanssa1.880 "25 astetta F€380.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514464357 Nivel, pituus 3.75 tuumaa, terästä
€326.76 / yksikkö