LOVEJOY 68514458612 Liikeohjauskytkimen napa, vääntömomentti 17.70 tuumaa lbs, halkaisija 0.984 tuumaa, 0.008 lbs tuumaa neliömetriä Inertia

Tuote: CM7YKV Malli: 68514458612

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentäkeskus
Kulmavirhe3 astetta
Reikäkoko3 / 16 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriHopea/metallinen
Kytkimen kokoMOL 25
Kytkimen tyyppiOldham, kolmiosainen muotoilu ja lisäosa
Kytkimen paino (Lb.)1 oz.
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi0.433 "
Maks. Bore0.394 "
Max. Käyttölämpötila176 astetta F
Max. Nopeus1500 rpm
Pienin Bore0.197 "
Hitausmomentti0.008 lbs.in.sq
Nimellinen vääntömomentti17.70 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.0.984 "
Kokonaispituus1.102 "
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.800 "
SarjatMOL-sarja
Aseta ruuvin kokoM5
TyyliAseta ruuvi
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Vääntöjäykkyys1770 in.-lbs./rad
tilavuus0.41925 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHitausmomenttiReikäkokoKytkimen kokoNimellinen vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusRinnakkainen kohdistusvirheAseta ruuvin kokoHinta
LOVEJOY 68514458111 Oldham kytkimen napa, 3/8 In Bore, alumiini | AK3XMJ 58111 / MOL32 3/8 68514458111-3 / 8 "MOL 3239.80 tuumaa-paunaa.----€65.81
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458078 Oldham kytkimen napa, 1/4 poraus, alumiini | AL3ALK 58078 / MOL16 X 1/4 HUB N/KW 68514458078-1 / 4 "MOL 166.20 tuumaa-paunaa.----€43.87
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458102 Oldham kytkimen napa, 3/8 In Bore, alumiini | AL3LNW 58102 / MOL25 X 3/8 68514458102-3 / 8 "MOL 2517.70 tuumaa-paunaa.----€52.65
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458089 Oldham kytkimen napa, 0.25 reikä, 0.906 pituus, alumiini | AM8TWJ 58089 / 58089 CPLG HUB 1/4" MOL20 68514458089-1 / 7 "MOL 2010.60 tuumaa-paunaa.----€48.26
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458076 Liikeohjauskytkinnapa, vääntömomentti 6.20 tuumaa lbs, halkaisija 0.63 tuumaa, 0.001 lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YHY 685144580760.001 lbs.in.sq1 / 8 "MOL 166.20 tuumaa-paunaa.0.63 "0.709 "0.400 "M3-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458077 Liikeohjauskytkinnapa, vääntömomentti 6.20 tuumaa lbs, halkaisija 0.63 tuumaa, 0.001 lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YHZ 685144580770.001 lbs.in.sq3 / 16 "MOL 166.20 tuumaa-paunaa.0.63 "0.709 "0.400 "M3-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458088 Liikeohjauskytkinnapa, 10.60 tuuman Lbs vääntömomentti, 0.787 tuuman halkaisija, 0.003 Ibs Inch Sq. Inertia | CM7YJG 685144580880.003 lbs.in.sq3 / 16 "MOL 2010.60 tuumaa-paunaa.0.787 "0.906 "0.600 "M4-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514458612 Liikeohjauskytkimen napa, vääntömomentti 17.70 tuumaa lbs, halkaisija 0.984 tuumaa, 0.008 lbs tuumaa neliömetriä Inertia