Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEIN POWER TOOLS MCBL14-SS Katkaisupyörä 5/16 levy 14 x3/32 x1 | AG9RCP 21VJ69

FEIN POWER TOOLS MCBL14-SS CutOff Wheel 5/16 levy 14 x 3/32 x1

Varastossa
Tuote: AG9RCP Malli: MCBL14-SSRistiviite: 21VJ69
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
€196.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösahan terä
Arbor Hole1"
Terä Dia.14 "
Terän tyyppiMetallin leikkaus
Leikkaus syvyys5 / 8 "
Timantin koputusEi
KäytettäväksiMetallisahat
Maks. Kierrosluku1300
Hampaiden lukumäärä90
Ensisijainen sovellusMetalli
Kärjen materiaalikarbidi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)36.32
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaus syvyysHampaiden lukumääräHinta
FEIN POWER TOOLS MCBL14 Katkaisupyörä 1/2 Levy 14 x 3/32 x 1 | AG9RCM 21VJ67 MCBL141 / 2 "66€118.13
FEIN POWER TOOLS MCBL14-ALM Katkaisupyörä 5/8 levy r 14 x3/32 x1 | AG9RCN 21VJ68 MCBL14-ALM5 / 8 "80€196.81
FEIN POWER TOOLS MCBL14-TS Katkaisupyörä 1/4 levy 14 x 3/32 x 1 | AG9RCQ 21VJ70 MCBL14-TS1 / 4 "90€278.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS MCBL14-SS CutOff Wheel 5/16 levy 14 x 3/32 x1
€196.81 / yksikkö