LOVEJOY 68514458292 Kiinnitettävä palkin akselin kytkin, 0.9840 tuuman ulkohalkaisija, anodisoitu alumiini | AN9BEV 58292 / EC100 BEAM 5/16X5/16

LOVEJOY 68514458292 Kiinnitettävä palkin akselin kytkin, ulkohalkaisija 0.9840 tuumaa, anodisoitua alumiinia

Tuote: AN9BEV Malli: 68514458292Ristiviite: 58292 / EC100 BEAM 5/16X5/16
€140.13 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Aksiaalinen suuntausvirhe+/- 0.01 "
Bore A0.313 "
Poraus B0.313 "
Kiinnitysruuvin koko6-32
Kytkimen kokoEC100
Suorittaa loppuunAnodisoitu alumiini
Kiilauran kokoEi avainta
Pituus reiän läpi0.315 "
MateriaaliAnodisoitu alumiini
Maks. Kulmapoikkeama5 astetta
Maks. Bore0.394 "
Maks. Käyttölämpötila200 astetta F.
Max. Nopeus10000 rpm
Pienin Bore0.236 "
Hitausmomentti86.8 Lbs.Sq.In.
Nimellinen vääntömomentti11 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.0.984 "
Kokonaispituus1.26 "
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.005 "
Koko5 / 16 "
TyyliKiinnitysruuvi
Vääntöjäykkyys286.5 In.Lbs./Rad
TyyppiYksipalkin kytkentä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. BoreAksiaalinen suuntausvirheBore APienin BoreHitausmomenttiNimellinen vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
LOVEJOY 68514456620 Yksipalkkikytkin, 1/8 x 1/8 reikä | AM9DTW 56620 / EC050 1/8 X 1/8 56620 BEAM CPLG 68514456620--1/4 "X 1/4"--1.8 tuumaa-paunaa.--€109.91
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458298 Kiinnitettävä palkin akselin kytkin, 1.1020 tuuman ulkohalkaisija, anodisoitu alumiini | AN9DAP 58298 / EC112-5/16X5/16 685144582980.472 "+/- 0.01 "0.313 "0.315 "207.08 Lbs.Sq.In.17 in. Lbs.1.102 "1.496 "€153.97
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456628 Liikeohjauskytkin, 5 tuuman Lbs vääntömomentti, 0.748 tuuman halkaisija, 20.16 lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YFQ 685144566280.236 "± 0.010"-0.157 "20.1600 lbs.in.sq5 tuumaa-paunaa.0.748 "0.748 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456632 Liikeohjauskytkin, 5 tuuman Lbs vääntömomentti, 0.748 tuuman halkaisija, 20.16 lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YFR 685144566320.236 "± 0.010"-0.157 "20.1600 lbs.in.sq5 tuumaa-paunaa.0.748 "0.748 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456642 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 11 tuumaa lbs, halkaisija 0.984 tuumaa, 86.80 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YFW 685144566420.394 "± 0.010"1 / 4 "x 3 / 8"0.236 "86.8000 lbs.in.sq11 tuumaa-paunaa.0.984 "0.984 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456644 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 11 tuumaa lbs, halkaisija 0.984 tuumaa, 86.80 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YFX 685144566440.394 "± 0.010"-0.236 "86.8000 lbs.in.sq11 tuumaa-paunaa.0.984 "0.984 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456652 Liikeohjauskytkin, 17 tuuman Lbs vääntömomentti, 1.102 tuuman halkaisija, 148.99 Lbs tuumaa Sq. Inertia | CM7YFZ 685144566520.472 "± 0.010"-0.315 "148.9900 lbs.in.sq17 tuumaa-paunaa.1.102 "1.102 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514458292 Kiinnitettävä palkin akselin kytkin, ulkohalkaisija 0.9840 tuumaa, anodisoitua alumiinia
€140.13 / yksikkö