LOVEJOY 68514456654 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 17 tuumaa lbs, halkaisija 1.102 tuumaa, 148.99 lbs tuumaa neliömetriä Inertia

Tuote: CM7YGA Malli: 68514456654

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Aksiaalinen suuntausvirhe± 0.010"
Bore A3 / 8 "x 1 / 2"
Poraus B3 / 8 "x 1 / 2"
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
Kytkimen kokoES112
Kytkimen tyyppiYksipalkin kytkentä
Kytkimen paino (Lb.)1.40 oz.
Suorittaa loppuuneloksoitu
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi0.276 "
Maks. Kulmapoikkeama5 astetta
Maks. Bore0.472 "
Max. Käyttölämpötila200 astetta F
Max. Nopeus10000 rpm
Pienin Bore0.315 "
Hitausmomentti148.9900 lbs.in.sq
Nimellinen vääntömomentti17 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.1.102 "
Kokonaispituus1.102 "
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.005 "
Ruuvikierteen halk.1 / 4 "-20
Ruuvin kierre tuumaa kohti1 / 4 "-20
SarjatES-sarja
TyyliKiinnitysruuvi
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Vääntöjäykkyys409.30 in.-lbs./rad
tilavuus1.33827 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. BoreAksiaalinen suuntausvirheBore APienin BoreHitausmomenttiNimellinen vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
LOVEJOY 68514456620 Yksipalkkikytkin, 1/8 x 1/8 reikä | AM9DTW 56620 / EC050 1/8 X 1/8 56620 BEAM CPLG 68514456620--1/4 "X 1/4"--1.8 tuumaa-paunaa.--€109.91
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458292 Kiinnitettävä palkin akselin kytkin, 0.9840 tuuman ulkohalkaisija, anodisoitu alumiini | AN9BEV 58292 / EC100 BEAM 5/16X5/16 685144582920.394 "+/- 0.01 "0.313 "0.236 "86.8 Lbs.Sq.In.11 in. Lbs.0.984 "1.26 "€140.13
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458298 Kiinnitettävä palkin akselin kytkin, 1.1020 tuuman ulkohalkaisija, anodisoitu alumiini | AN9DAP 58298 / EC112-5/16X5/16 685144582980.472 "+/- 0.01 "0.313 "0.315 "207.08 Lbs.Sq.In.17 in. Lbs.1.102 "1.496 "€153.97
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456628 Liikeohjauskytkin, 5 tuuman Lbs vääntömomentti, 0.748 tuuman halkaisija, 20.16 lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YFQ 685144566280.236 "± 0.010"-0.157 "20.1600 lbs.in.sq5 tuumaa-paunaa.0.748 "0.748 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456632 Liikeohjauskytkin, 5 tuuman Lbs vääntömomentti, 0.748 tuuman halkaisija, 20.16 lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YFR 685144566320.236 "± 0.010"-0.157 "20.1600 lbs.in.sq5 tuumaa-paunaa.0.748 "0.748 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456642 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 11 tuumaa lbs, halkaisija 0.984 tuumaa, 86.80 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YFW 685144566420.394 "± 0.010"1 / 4 "x 3 / 8"0.236 "86.8000 lbs.in.sq11 tuumaa-paunaa.0.984 "0.984 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456644 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 11 tuumaa lbs, halkaisija 0.984 tuumaa, 86.80 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YFX 685144566440.394 "± 0.010"-0.236 "86.8000 lbs.in.sq11 tuumaa-paunaa.0.984 "0.984 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514456654 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 17 tuumaa lbs, halkaisija 1.102 tuumaa, 148.99 lbs tuumaa neliömetriä Inertia