LOVEJOY 68514455682 Kytkimen napa, RRSC190 Kytkimen koko, 42 mm:n porauskoko, 12 x 3.3 mm Kiilaura

Tuote: CJ8PDP Malli: 68514455682
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapa
Reikäkoko42mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriHarmaa
KytkinLeuka
Kytkimen kokoRRSC190
Kytkimen tyyppiRRSC
Mitat CD127mm
Mitat CL3.05mm
Ulottuvuus HD101.60mm
Mitat SL22.35mm
Navan pituus71.63mm
Navan tyyli3
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys12mm x 3.3mm
Kiilauran leveys12mm x 3.3mm
Pituus reiän läpi49.28mm
MateriaaliValurauta
Maks. Bore54mm
Pienin Bore19mm
Dia ulkopuolella.114.30mm
Mittausjärjestelmämetrinen
tilavuus57.10500 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräNavan tyyliReikäkokoKytkimen kokoKiilauran leveysPituus reiän läpiMateriaaliMaks. BoreHinta
LOVEJOY 68514455676 Kytkimen napa, RRSC150 Kytkimen koko, 38mm Reiän koko, 10 x 3.3mm Kiilaurakoko | CJ8PDJ 68514455676Napa238mmRRSC15010mm x 3.3mm44.45mmSintrattu rauta48mm-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514455677 Kytkimen napa, RRSC150 Kytkimen koko, 40 mm Rei'itys, 12 x 3.3 mm Kiilaurakoko | CJ8PDK 68514455677Napa240mmRRSC15012mm x 3.3mm44.45mmSintrattu rauta48mm-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514455678 Kytkimen napa, RRSC150 Kytkimen koko, 42 mm Reiän koko, 12 x 3.3 mm Kiilaurakoko | CJ8PDL 68514455678Napa242mmRRSC15012mm x 3.3mm44.45mmSintrattu rauta48mm-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514455680 Kytkimen napa, RRSC190 Kytkimen koko, 38mm Reiän koko, 10 x 3.3mm Kiilaurakoko | CJ8PDM 68514455680Napa338mmRRSC19010mm x 3.3mm49.28mmValurauta54mm-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514455681 Kytkimen napa, RRSC190 Kytkimen koko, 40 mm Reiän koko, 12 x 3.3 mm Kiilaurakoko | CJ8PDN 68514455681Napa340mmRRSC19012mm x 3.3mm49.28mmValurauta54mm-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477511 Kytkimen napa, RRS225 Kytkimen koko, 32 mm Rei'itys, 10 x 3.3 mm Kiilaurakoko | CJ8PDQ 68514477511RRS-tyyppinen napa432mmRRS 22510mm x 3.3mm55.37mmValurauta67mm-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514455682 Kytkimen napa, RRSC190 Kytkimen koko, 42 mm:n porauskoko, 12 x 3.3 mm Kiilaura