Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U38405.037.0001 Flat Washer Steel Thru Hardened 3/8In, 100PK | AA8RTA 19NT72

APPROVED VENDOR U38405.037.0001 Litteä aluslevy Teräs Karkaistu 3/8In, 100PK

Varastossa
Tuote: AA8RTA Malli: U38405.037.0001Ristiviite: 19NT72
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
€13.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Sisällä Dia.13 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.13 / 16 "
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus0.125 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.55
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U38405.037.0001 Litteä aluslevy Teräs Karkaistu 3/8In, 100PK
€13.61 /pakkaus