LOVEJOY 68514477511 Kytkimen napa, RRS225-liittimen koko, 32 mm:n reikä, 10 x 3.3 mm kiilaura

Tuote: CJ8PDQ Malli: 68514477511

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRRS-tyyppinen napa
Reikäkoko32mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriHarmaa
KytkinLeuka
Kytkimen kokoRRS 225
Kytkimen tyyppiRRS
Mitat CD142.75mm
Mitat CL3.05mm
Ulottuvuus HD107.95mm
Mitat SL25.40mm
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
Navan pituus77.72mm
Navan tyyli4
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys10mm x 3.3mm
Kiilauran leveys10mm x 3.3mm
Pituus reiän läpi55.37mm
MateriaaliValurauta
Maks. Bore67mm
Pienin Bore19mm
Dia ulkopuolella.127mm
Mittausjärjestelmämetrinen
tilavuus76.50000 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.104

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräNavan tyyliReikäkokoKytkimen kokoKiilauran leveysPituus reiän läpiMateriaaliMaks. BoreHinta
LOVEJOY 68514455676 Kytkimen napa, RRSC150 Kytkimen koko, 38mm Reiän koko, 10 x 3.3mm Kiilaurakoko | CJ8PDJ 68514455676Napa238mmRRSC15010mm x 3.3mm44.45mmSintrattu rauta48mm-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514455677 Kytkimen napa, RRSC150 Kytkimen koko, 40 mm Rei'itys, 12 x 3.3 mm Kiilaurakoko | CJ8PDK 68514455677Napa240mmRRSC15012mm x 3.3mm44.45mmSintrattu rauta48mm-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514455678 Kytkimen napa, RRSC150 Kytkimen koko, 42 mm Reiän koko, 12 x 3.3 mm Kiilaurakoko | CJ8PDL 68514455678Napa242mmRRSC15012mm x 3.3mm44.45mmSintrattu rauta48mm-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514455680 Kytkimen napa, RRSC190 Kytkimen koko, 38mm Reiän koko, 10 x 3.3mm Kiilaurakoko | CJ8PDM 68514455680Napa338mmRRSC19010mm x 3.3mm49.28mmValurauta54mm-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514455681 Kytkimen napa, RRSC190 Kytkimen koko, 40 mm Reiän koko, 12 x 3.3 mm Kiilaurakoko | CJ8PDN 68514455681Napa340mmRRSC19012mm x 3.3mm49.28mmValurauta54mm-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514455682 Kytkimen napa, RRSC190 Kytkimen koko, 42 mm Reiän koko, 12 x 3.3 mm Kiilaurakoko | CJ8PDP 68514455682Napa342mmRRSC19012mm x 3.3mm49.28mmValurauta54mm-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514477511 Kytkimen napa, RRS225-liittimen koko, 32 mm:n reikä, 10 x 3.3 mm kiilaura