LOVEJOY 68514448319 Jaw Coupling Hub, L225 Coupling Size, 32 mm Bore Size, 3.180 Inch Hub Length | CF3JHD

LOVEJOY 68514448319 leukakytkimen napa, L225 kytkimen koko, 32 mm reikäkoko, 3.180 XNUMX tuuman navan pituus

Tuote: CF3JHD Malli: 68514448319
€168.65 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-tyypin napa
# Leuat3
Reikäkoko32mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
Kytkimen kokoL225
Kytkimen tyyppiL
Mitat G25.4mm
Mitat SL25.4mm
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min3.7hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min44.4hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min67hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min133.2 hv
Navan pituus80.77mm
Navan tyyli2
kiilauraIlman avainta
Kiilauran kokoEi avainta
Pituus reiän läpi55.37mm
MateriaaliValurauta
Maks. Bore67mm
Max. Nopeus4200 RPM
Pienin Bore19mm
Nimellinen vääntömomentti264.38 Nm
Leukojen määrä3
Dia ulkopuolella.127mm
Kokonaispituus135.64mm
Nimellisteho 1,200 rpm44.4 hv
Nimellisteho 1,800 rpm67 hv
Nimellisteho 100 rpm3.7 hv
Mittausjärjestelmämetrinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiMateriaaliNavan pituusNimellinen vääntömomenttiKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514441460 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 8 mm Porauskoko, 1.100 tuuman navan pituus | AJ2WZC 68514441460L0508mmEi avainta15.75mmSintrattu rauta27.94mm2.97 NmL€12.75
LOVEJOY 68514451995 Leukakytkimen napa, L190 Kytkimen koko, 48 mm Porauskoko, 2.940 tuuman navan pituus | AJ2WZE 68514451995L19048mmEi avainta49.28mmSintrattu rauta74.68mm195.24 NmL€138.89
LOVEJOY 68514445872 Leukakytkimen napa, L035 Kytkimen koko, 6 mm Porauskoko, 0.550 tuuman navan pituus | AJ2WZF 68514445872L0356mmEi avainta6.86mmSintrattu rauta13.97mm0.4 NmL€12.75
LOVEJOY 68514456180 Leukakytkimen napa, L150 Kytkimen koko, 35 mm Porauskoko, 2.75 tuuman navan pituus | AJ2XFH 68514456180L15035mmEi avainta44.45mmSintrattu rauta69.85mm140.1 NmL€88.89
LOVEJOY 68514410215 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 7 mm Porauskoko, 1.100 tuuman navan pituus | AJ2XFV 68514410215L0507mmEi avainta15.75mmSintrattu rauta27.94mm2.97 NmL€6.08
LOVEJOY 68514447419 Leukakytkimen napa, L035 Kytkimen koko, 5 mm Porauskoko, 0.550 tuuman navan pituus | AJ2XFW 68514447419L0355mmEi avainta6.86mmSintrattu rauta13.97mm0.4 NmL€12.75
LOVEJOY 68514441461 Leukakytkimen napa, L090 Kytkimen koko, 14 mm Porauskoko, 1.32 tuuman navan pituus | AJ2XGB 68514441461L09014mmEi avainta20.83mmSintrattu rauta33.53mm16.27 NmL€16.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514448319 leukakytkimen napa, L225 kytkimen koko, 32 mm reikäkoko, 3.180 XNUMX tuuman navan pituus
€168.65 / yksikkö