LOVEJOY 68514447878 Kytkimen napa, H3667 Kytkimen koko, 3 tuumaa karkea pohjareikä

Tuote: CJ8PAV Malli: 68514447878

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeuan kytkentäkeskus
ReikäkokoNA
Sylinterin tyyppiKarkea kantaporaus
VäriHarmaa
KytkinLeuka
Kytkimen kokoH3667
Kytkimen tyyppiH
Ulottuvuus HD8.750 "
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
Navan pituus8.250 "
Navan tyyli3
Pituus reiän läpi5.630 "
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Bore5.625 "
Max. Nopeus1900 rpm
Pienin Bore30 "
Nimellinen vääntömomentti64812 tuumaa-paunaa.
Leukojen määrä7
Dia ulkopuolella.120 "
Nimellisteho 1,200 rpm1236 hv
Nimellisteho 1,800 rpm1851 hv
Nimellisteho 100 rpm103 hv
Karkea kantaporaus3"
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
tilavuus1188000 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.24

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen vääntömomenttiKytkimen kokoUlottuvuus HDDia ulkopuolella.Nimellisteho 1,200 rpmNimellisteho 1,800 rpmNimellisteho 100 rpmKarkea kantaporausHinta
LOVEJOY 68514448070 Kytkimen napa, H3067 Kytkin, 2 1/8 tuuman karkea pohjareikä | AL9WPL 48070 68514448070-H3067------€3,143.45
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514450883 Kytkimen napa, H3567 Kytkimen koko, 2-5/8 tuumaa karkea pohjareikä | CJ8PAW 6851445088346632 tuumaa-paunaa.H35677.750 "110 "888 hv1332 hv74 hv2 5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514455473 Kytkimen napa, H4067 Kytkimen koko, 3-1/4 tuumaa karkea pohjareikä | CJ8PAX 6851445547388224 tuumaa-paunaa.H40679.750 "13.250 "1680 hv2520 hv140 hv3 1 / 4 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514455477 Kytkimen napa, H4567 Kytkimen koko, 3-1/2 tuumaa karkea pohjareikä | CJ8PAY 68514455477119700 tuumaa-paunaa.H456710.750 "14.500 "2280 hv-190 hv3 1 / 2 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514447878 Kytkimen napa, H3667 Kytkimen koko, 3 tuumaa karkea pohjareikä