LOVEJOY 68514455473 Kytkimen napa, H4067 Kytkimen koko, 3-1/4 tuumaa karkea pohjareikä

Tuote: CJ8PAX Malli: 68514455473

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeuan kytkentäkeskus
ReikäkokoNA
Sylinterin tyyppiKarkea kantaporaus
VäriHarmaa
KytkinLeuka
Kytkimen kokoH4067
Kytkimen tyyppiH
Ulottuvuus HD9.750 "
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
Navan pituus9.130 "
Navan tyyli3
Pituus reiän läpi6.250 "
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Bore6.250 "
Max. Nopeus1800 rpm
Pienin Bore3.250 "
Nimellinen vääntömomentti88224 tuumaa-paunaa.
Leukojen määrä7
Dia ulkopuolella.13.250 "
Nimellisteho 1,200 rpm1680 hv
Nimellisteho 1,800 rpm2520 hv
Nimellisteho 100 rpm140 hv
Karkea kantaporaus3 1 / 4 "
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
tilavuus1602.88563 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.86

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen vääntömomenttiKytkimen kokoUlottuvuus HDDia ulkopuolella.Nimellisteho 1,200 rpmNimellisteho 1,800 rpmNimellisteho 100 rpmKarkea kantaporausHinta
LOVEJOY 68514448070 Kytkimen napa, H3067 Kytkin, 2 1/8 tuuman karkea pohjareikä | AL9WPL 48070 68514448070-H3067------€3,143.45
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514447878 Kytkimen napa, H3667 Kytkimen koko, 3 tuumaa karkea pohjareikä | CJ8PAV 6851444787864812 tuumaa-paunaa.H36678.750 "120 "1236 hv1851 hv103 hv3"-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514450883 Kytkimen napa, H3567 Kytkimen koko, 2-5/8 tuumaa karkea pohjareikä | CJ8PAW 6851445088346632 tuumaa-paunaa.H35677.750 "110 "888 hv1332 hv74 hv2 5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514455477 Kytkimen napa, H4567 Kytkimen koko, 3-1/2 tuumaa karkea pohjareikä | CJ8PAY 68514455477119700 tuumaa-paunaa.H456710.750 "14.500 "2280 hv-190 hv3 1 / 2 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514455473 Kytkimen napa, H4067 Kytkimen koko, 3-1/4 tuumaa karkea pohjareikä