LOVEJOY 68514445304 Tappi ja lohko U-nivel, yksiliitos, 0.6250 tuuman reikä, 3.75 tuuman pituus, teräs | AL8VMQ 45304 / D8B UJNT 5/8 x 5/8 KW & SS BE

LOVEJOY 68514445304 Tappi ja lohko U-liitos, yksi liitos, 0.6250 tuuman reikä, 3.75 tuuman pituus, terästä

Tuote: AL8VMQ Malli: 68514445304Ristiviite: 45304/D8B UJNT 5/8 x 5/8 KW & SS BE
€152.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivel
Poraussyvyys1.06 "
Reikäkoko5 / 8 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
Yhteyden tyyppi5 / 8 "x 5 / 8"
Kuutiometriä5.85938 Cu. Sisään
NiveltyyppiD-tyyppi
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys3 / 16 "x 3 / 32"
Kiilauran koko3 / 16 "x 3 / 32"
Kiilauran leveys3 / 16 "x 3 / 32"
Päätapin korkeus (mitta E)1.88 "
MateriaaliTeräs
Max. Kulman offset25 astetta
Maks. Bore0.75 "
Max. Nopeus1750 rpm
Käyttölämpötila alue-30 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.1.25 "
Kokonaispituus3.75 "
Ruuvikierteen halk.1 / 4 "-20
Ruuvin kierre tuumaa kohti1 / 4 "-20
Aseta ruuvin koko1 / 4-20
KokoD8B
Staattinen katkaisumomentti5220 tuumaa-paunaa.
TyyliKyllästynyt
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
TyyppiD-tyypin yleisnivelet
tilavuus5.85938 ov. sisään.

Ominaisuudet:

  • Lovejoy 68514445304 D-tyypin yleisnivel, jossa on lohkorakenne ja vakiotappi, joka pystyy käsittelemään kulmavirheitä ja nopeuksia 25 asteeseen ja 1750 rpm asti.
  • Tämä tylsätyylinen, kiilaurakokoinen yksikkö sopii helposti akseleille jopa ilman koneistusta 1/4-20 asetusruuvin avulla.
  • Se voi toimia lämpötiloissa -30 - 212 astetta Fahrenheit.
  • Tämä yksinivelkokoonpano mahdollistaa suuren vääntökapasiteetin ja vääntöjäykkyyden.
  • Se tarjoaa tasaisen nopeussuhteen käyttö- ja vetoakselien välillä, joten se sopii ihanteellisesti tuulettimille, kompressoreille, painokoneille, työstökoneille ja tekstiilikoneille, jotka tarvitsevat vaatimattoman määrän voimaa.
  • kengät (myydään erikseen) suositellaan kulumissuojaksi, koska ne on suunniteltu suojaamaan U-liitosta säilyttämällä voiteluaineet ja estämällä epäpuhtauksien pääsyn sisään.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on napojen kiilauralla ja avaimettomalla lukkojärjestelmällä?

A. Leukakytkimen navoissa on aukko, joka tunnetaan kiilauraina, jotka sopivat akselin kiiloihin. Nämä näppäimet parantavat vääntömomenttia ja estävät liukumisen sekä vähentävät tärinän ja välyksen aiheuttamia häviöitä (vapaa liikeaste kahden pyörivän, yhteensopivan osan välillä). Jotkut sovellukset eivät kuitenkaan vaadi avaimia, koska avaimettomissa leukakytkimen navoissa käytetään vain säätöruuveja vääntömomentin siirtämiseen. Avaimettomat navat ovat ihanteellisia tilanteisiin, joihin ei vaikuta, vaikka akselit luistavat.

K. Mitä eroa on säätöruuvin ja kiristysruuvin palkkikytkimillä?

A. Edellisessä tyypissä asetusruuvit painavat käytettävää akselia vasten pitämään säätöruuviliitokset suuren vääntömomentin alaisena. Kiinnitysliittimet sitä vastoin ovat yksi- ja kaksiosaisia. Kiinnitysruuviliittimiin verrattuna niillä on enemmän pitovoimaa akselia vahingoittamatta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoKiilauran kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusPoraussyvyysStaattinen katkaisumomenttiMateriaaliAseta ruuvin kokoHinta
LOVEJOY 68514444055 Nivel, pituus 4.25 tuumaa, terästä | AK3WWN D-10B 685144440553 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "7920 tuumaa-paunaa.Teräs-€177.38
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514445151 Nivel, pituus 3.75 tuumaa, terästä | AK3WZT D-8B 3/4BE kw/ss 685144451513 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "5220 tuumaa-paunaa.Teräs1 / 4-20€152.04
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514445688 Nivel, pituus 3.75 tuumaa, terästä | AK3WZW D-8B 5/8 x 3/4 kw/ss 685144456885/8 "ja 3/4"3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "5220 tuumaa-paunaa.Teräs1 / 4-20€152.04
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514444398 Nivel, pituus 5.44 tuumaa, terästä | AK3XKQ D-12B 685144443981"1 / 4 "x 1 / 8"2"5.44 "1.5 "15600 tuumaa-paunaa.Teräs-€286.86
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514444286 Nivel, pituus 3.75 tuumaa, terästä | AL2XHF D-7Bkw/ss 685144442865 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "2880 tuumaa-paunaa.Teräs10-24€130.40
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458227 Nivel, pituus 7 tuumaa, terästä | AL3CQP 58227 / D13B UJNT 1-1/2 x 1-1/2 KW & SS BE 685144582271 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"2.5 "7"2"33120 tuumaa-paunaa.Teräs3 / 8-16€659.19
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514449452 Nivel, pituus 2.68 tuumaa, terästä | AL4FTG D-4B 685144494523 / 8 "1 / 8 "x 1 / 16"0.75 "2.68 "0.88 "768 tuumaa-paunaa.Teräs-€81.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514445304 Tappi ja lohko U-liitos, yksi liitos, 0.6250 tuuman reikä, 3.75 tuuman pituus, terästä
€152.04 / yksikkö