LOVEJOY 68514445249 C Type Hub C295, 2-1/2 Inch Bore Size, 5/8 x 5/16 Inch Keyway | AN9BDC 45249

LOVEJOY 68514445249 C-tyyppinen napa C295, 2-1/2 tuuman reiän koko, 5/8 x 5/16 tuuman kiilaura

Tuote: AN9BDC Malli: 68514445249Ristiviite: 45249
€625.10 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-tyypin napa
# Leuat3
Reikäkoko2 1 / 2 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriHarmaa/metallinen
Kytkimen kokoC295
Kytkimen tyyppiC
Mitat CD9.62 "
Mitat CL0.12 "
Mitat G1.88 "
Ulottuvuus HD6.25 "
Mitat SL1.88 "
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)0.12 "
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min18hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min216hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min324hp
Navan pituus5.63 "
Navan tyyli3
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys5 / 8 "x 5 / 16"
Kiilauran koko5 / 8 "x 5 / 16"
Kiilauran leveys5 / 8 "x 5 / 16"
Pituus reiän läpi3.75 "
MateriaaliValurauta
Maks. Bore3.5 "
Max. Nopeus2300 rpm
Pienin Bore1.5 "
Inertian hetki WR2862 Lbs.In.sq.
Nimellinen vääntömomentti11340 tuumaa-paunaa.
Leukojen määrä3
Dia ulkopuolella.9.12 "
Nimellisteho 1,200 rpm216 hv
Nimellisteho 1,800 rpm324 hv
Nimellisteho 100 rpm18 hv
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Kierre5 / 8-11
Kieli Dia.5 / 8 "-11
Kierteet tuumaa kohti5 / 8 "-11

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoKierrePituus reiän läpiDia ulkopuolella.Navan tyyliMateriaaliHinta
LOVEJOY 68514444014 C-tyyppinen napa C280, 2-3/8 tuuman reikäkoko, 5/8 x 5/16 tuuman kiilaura | AJ2XBH 68514444014C2802 3 / 8 "5 / 8 "x 5 / 16"1 / 2-133.12 "7.5 "-Valurauta€367.36
LOVEJOY 68514426052 C-tyyppinen napa C276, 1-3/8 tuuman reikäkoko, 5/16 x 5/32 tuuman kiilaura | AJ2XJZ 68514426052C2761 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1 / 2-133.12 "6.18 "-Valurauta€344.12
LOVEJOY 68514444545 C-tyyppinen napa C2955, 3-1/2 tuuman reikäkoko, 7/8 x 7/16 tuuman kiilaura | AJ2XNK 68514444545C29553 1 / 2 "7 / 8 "x 7 / 16"5 / 8-114.25 "9.12 "3Valurauta€708.40
LOVEJOY 68514454549 C-tyyppinen napa C2955, 2-5/8 tuuman reikäkoko, 5/8 x 5/16 tuuman kiilaura | AJ2XNR 68514454549C29552 5 / 8 "5 / 8 "x 5 / 16"5 / 8-114.25 "9.12 "3Valurauta€709.80
LOVEJOY 68514426036 C-tyyppinen napa C226, 1-1/8 tuuman reikäkoko, 1/4 x 1/8 tuuman kiilaura | AK7KPK 26036 68514426036C2261 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 2-132.75 "5.15 "-Valurauta€265.44
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514426040 C-tyyppinen napa C226, 1-1/2 tuuman reikäkoko, 3/8 x 3/16 tuuman kiilaura | AK7KPL 26040 68514426040C2261 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1 / 2-132.75 "5.15 "-Valurauta€273.28
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514426045 C-tyyppinen napa C226, 2-1/8 tuuman reikäkoko, 1/2 x 1/4 tuuman kiilaura | AK7KPM 26045 68514426045C2262 1 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"1 / 2-132.75 "5.15 "-Valurauta€287.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514445249 C-tyyppinen napa C295, 2-1/2 tuuman reiän koko, 5/8 x 5/16 tuuman kiilaura
€625.10 / yksikkö