LOVEJOY 68514426040 C-tyyppinen napa C226, 1-1/2 tuuman reikäkoko, 3/8 x 3/16 tuuman kiilaura | AK7KPL 26040

LOVEJOY 68514426040 C-tyyppinen napa C226, 1-1/2 tuuman reiän koko, 3/8 x 3/16 tuuman kiilaura

Tuote: AK7KPL Malli: 68514426040Ristiviite: 26040
€273.28 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-tyypin napa
# Leuat3
Reikäkoko1 1 / 2 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriHarmaa/metallinen
Kytkimen kokoC226
Kytkimen tyyppiC
Mitat CD5.5 "
Mitat CL0.12 "
Mitat G1.5 "
Ulottuvuus HD4.12 "
Mitat SL1.38 "
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)0.12 "
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min4.7hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min56.4hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min85hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min169.2 hv
Navan pituus4.25 "
Navan tyyli3
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys3 / 8 "x 3 / 16"
Kiilauran koko3 / 8 "x 3 / 16"
Kiilauran leveys3 / 8 "x 3 / 16"
Pituus reiän läpi2.75 "
MateriaaliValurauta
Maks. Bore2.5 "
Max. Nopeus4800 rpm
Pienin Bore0.875 "
Inertian hetki WR274 Lbs.In.sq.
Nimellinen vääntömomentti2988 tuumaa-paunaa.
Leukojen määrä3
Dia ulkopuolella.5.15 "
Nimellisteho 1,200 rpm56.4 hv
Nimellisteho 1,800 rpm85 hv
Nimellisteho 100 rpm4.7 hv
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Kierre1 / 2-13
Kieli Dia.1 / 2 "-13
Kierteet tuumaa kohti1 / 2 "-13

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoKierrePituus reiän läpiDia ulkopuolella.Navan tyyliMateriaaliHinta
LOVEJOY 68514444014 C-tyyppinen napa C280, 2-3/8 tuuman reikäkoko, 5/8 x 5/16 tuuman kiilaura | AJ2XBH 68514444014C2802 3 / 8 "5 / 8 "x 5 / 16"1 / 2-133.12 "7.5 "-Valurauta€367.36
LOVEJOY 68514426052 C-tyyppinen napa C276, 1-3/8 tuuman reikäkoko, 5/16 x 5/32 tuuman kiilaura | AJ2XJZ 68514426052C2761 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1 / 2-133.12 "6.18 "-Valurauta€344.12
LOVEJOY 68514444545 C-tyyppinen napa C2955, 3-1/2 tuuman reikäkoko, 7/8 x 7/16 tuuman kiilaura | AJ2XNK 68514444545C29553 1 / 2 "7 / 8 "x 7 / 16"5 / 8-114.25 "9.12 "3Valurauta€708.40
LOVEJOY 68514454549 C-tyyppinen napa C2955, 2-5/8 tuuman reikäkoko, 5/8 x 5/16 tuuman kiilaura | AJ2XNR 68514454549C29552 5 / 8 "5 / 8 "x 5 / 16"5 / 8-114.25 "9.12 "3Valurauta€709.80
LOVEJOY 68514426036 C-tyyppinen napa C226, 1-1/8 tuuman reikäkoko, 1/4 x 1/8 tuuman kiilaura | AK7KPK 26036 68514426036C2261 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 2-132.75 "5.15 "-Valurauta€265.44
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514426045 C-tyyppinen napa C226, 2-1/8 tuuman reikäkoko, 1/2 x 1/4 tuuman kiilaura | AK7KPM 26045 68514426045C2262 1 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"1 / 2-132.75 "5.15 "-Valurauta€287.14
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514426042 C-tyyppinen napa C226, 1-3/4 tuuman reikäkoko, 3/8 x 3/16 tuuman kiilaura | AK7KPQ 26042 68514426042C2261 3 / 4 "3 / 8 "x 3 / 16"1 / 2-132.75 "5.15 "-Valurauta€267.82
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514426040 C-tyyppinen napa C226, 1-1/2 tuuman reiän koko, 3/8 x 3/16 tuuman kiilaura
€273.28 / yksikkö