HYTORC FRL-A -suodatin / säädin 18.00 Korkeus 15.00 Leveys | AF7JKY 21HF07

HYTORC FRL-A suodatin/säädin 18.00" Korkeus 15.00" Leveys

Varastossa
Tuote: AF7JKY Malli: FRL-ARistiviite: 21HF07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,448.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatin / säädin
SäätönuppiKyllä
Säätöalue15 - 90 psi
Kulhomateriaalikestomuovi
Kulhon koko4.0 oz.
Tyhjennystyyppiautomaattisesti
Suodattimen luokitus5 um
Mittarin satama1 / 4 "
Max. Virtaus90 cfm
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
Kokonaiskorkeus18 "
kokonaisleveys15 "
Putken koko1 / 4 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.6075
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8467195090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYTORC FRL-A suodatin/säädin 18.00" Korkeus 15.00" Leveys
€1,448.49 / yksikkö