Lovejoy 68514441906 leukakytkimen napaa käytetään kuljettimissa, pumpuissa ja LVI-järjestelmissä yhdistämään kaksi akselia vääntömomentin siirtämiseksi akselien välillä samalla kun mahdollistetaan kohdistusvirhe, vähentää tärinää ja vaimentaa iskuja.
Ominaisuudet:
- Lovejoy L110 -leukakytkimen napa voi yhdistää kaksi pyörivää akselia samalla, kun se mukautuu kulmikkaaseen ja yhdensuuntaiseen akselivirheeseen ja estää metallin välisen kosketuksen, mikä tarjoaa sähköeristyksen.
- Siinä on rautasintrattu rakenne, joka takaa maksimaalisen lujuuden ja tehokkaan voimansiirron jopa korkeissa lämpötiloissa.
- Täydellinen kokoonpano sisältää kaksi napaa ja yhden leukakytkimen (saatavana erikseen).
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko tämä leukakytkimen napa korroosionkestävä?
V. Kaikki metalliosat on päällystetty korroosionestoaineilla erinomaisen ruosteen- ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.
K. Mikä on aksiaalinen kohdistusvirhe?
A. Aksiaalinen poikkeama osoittaa, että kunkin akselin tai akselin päät eivät kohtaa. Ne ovat yhdensuuntaisia toistensa kanssa ja täysin ojennettuna päät eivät tapahdu. Tämän tyyppinen kohdistusvirhe tunnetaan myös "pään kelluntana", koska päät eivät liity toisiinsa ja näyttävät olevan kelluvassa tilassa.
K. Mitä ovat leukaliitoshämähäkit?
A. Leukakytkimen hämähäkit vaimentavat iskuja kytkimien napojen välillä ja mukautuvat pieniin kulmiin, yhdensuuntaisiin ja aksiaalisiin poikkeamiin. Ne toimivat yhdessä leukakytkimien napojen kanssa siirtääkseen tehoa useimmissa teollisuuskoneissa.
K. Minkä tyyppinen poraus tässä Lovejoy-kytkimessä L110 on?
V. Siinä on viimeistelty poraus, jossa on kiilaura, joka minimoi tärinän ja auttaa ylläpitämään liitettyjen osien vakautta.
K. Kestääkö tämä Lovejoy-kytkimen L110 napa öljyä ja kemikaaleja?
V. Kyllä, kaikki L-tyypin navat niissä on SOX (NBR) -kumista valmistettu elastomeeriosa kestävyyden ja öljyn ja kemiallisen hajoamisen kestävyyden takaamiseksi.