Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514441455 Leukakytkimen napa, L070 Kytkimen koko, 15 mm Reikä, 34.54 mm Ulkohalkaisija | AJ2XJX

LOVEJOY 68514441455 leukakytkimen napa, L070 kytkimen koko, 15 mm reikä, 34.54 mm ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: AJ2XJX Malli: 68514441455
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
€9.52 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-tyypin napa
# Leuat2
Reikäkoko15mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
Kytkimen kokoL070
Kytkimen tyyppiL
Mitat G12.19mm
Mitat SL9.65mm
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.07hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min0.84hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min1.23hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min2.52 hv
Navan pituus31.24mm
Navan tyyli1
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys5 mm x 2.3 mm
Kiilauran koko5 mm x 2.3 mm
Kiilauran leveys5 mm x 2.3 mm
Pituus reiän läpi19.05mm
MateriaaliSintrattu rauta
Maks. Bore19mm
Max. Nopeus14000 rpm
Pienin Bore6mm
Nimellinen vääntömomentti4.9 Nm
Leukojen määrä2
Dia ulkopuolella.34.54mm
Kokonaispituus50.29mm
Nimellisteho 1,200 rpm0.84 hv
Nimellisteho 1,800 rpm1.23 hv
Nimellisteho 100 rpm0.07 hv
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lovejoy L070 -kytkimet kootaan yhdistämällä kaksi L070 leuan navat kanssa hämähäkki / insertti samasta sarjasta.
    • Tämä Lovejoy 68514441455 -kytkimen napa on valmistettu sintratusta raudasta ja se toimii nimellisvääntömomentilla 4.9 Nm ja nopeudella jopa 14000 XNUMX rpm.
    • Se on yhteensopiva avoimen/kiinteäkeskisten hämähäkkien kanssa, joissa on pronssi-, Hytrel-, SOX (NBR)-kumi- tai uretaanirakenne kulma- ja yhdensuuntaisten akselivirheiden huomioon ottamiseksi.
    • Tässä suoraleukaisessa kytkimen napassa on kiilaura, joka estää liukastumista, tärinää ja välysvirheitä akseleissa ja parantaa vääntömomentin siirtoa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiDia ulkopuolella.Navan pituusMateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514441313 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 9 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 mm x 1.4 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€7.18
LOVEJOY 68514441450 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 10 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 mm x 1.4 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€7.81
LOVEJOY 68514441315 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 12 mm Reikä, 27.43 mm Ulkohalkaisija | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 mm x 1.8 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€7.18
LOVEJOY 68514441316 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 14 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 mm x 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€9.56
LOVEJOY 68514441451 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 15 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 mm x 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€10.08
LOVEJOY 68514456176 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 16 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 mm x 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€7.52
LOVEJOY 68514449870 Leukakytkimen napa, L070 Kytkimen koko, 10 mm Porauskoko, 1.36 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 mm x 1.4 mm19.05mm34.54mm31.24mmSintrattu rautaL€11.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514441455 leukakytkimen napa, L070 kytkimen koko, 15 mm reikä, 34.54 mm ulkohalkaisija
€9.52 / yksikkö