Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514441328 Leukakytkimen napa, L095 Kytkin, 28 mm Reikäkoko, 2.11 tuuman ulkohalkaisija | AA9FRP 41328

LOVEJOY 68514441328 Leukakytkimen napa, L095-kytkin, 28 mm:n reiän koko, ulkohalkaisija 2.11 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9FRP Malli: 68514441328Ristiviite: 41328

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€32.79 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-tyypin napa
# Leuat3
Reikäkoko28mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
Kytkimen kokoL095
Kytkimen tyyppiL
Mitat G13.21mm
Mitat SL11.18mm
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.31hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min3.72hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min5.5hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min11.16 hv
Navan pituus38.61mm
Navan tyyli1
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys8 mm x 3.3 mm
Kiilauran koko8 mm x 3.3 mm
Kiilauran leveys8 mm x 3.3 mm
Pituus reiän läpi25.4mm
MateriaaliSintrattu rauta
Maks. Bore28mm
Max. Nopeus9000 rpm
Pienin Bore12mm
Nimellinen vääntömomentti21.9 Nm
Leukojen määrä3
Dia ulkopuolella.53.59mm
Kokonaispituus63.75mm
Nimellisteho 1,200 rpm3.72 hv
Nimellisteho 1,800 rpm5.5 hv
Nimellisteho 100 rpm0.31 hv
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8483908040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lovejoy L095 -kytkimissä on kaksi yksikköä L095 leukakytkimen navat ja saman sarjan hämähäkki.
    • Tämä Lovejoy 68514441328 kytkinnapa on suunniteltu tavallisiin akselien välisiin liitäntöihin voimansiirtosovelluksissa
    • Tämän navan kanssa yhteensopiva Buna N -hämähäkki istuu kahden kytkentänavan välissä ja varmistaa virheettömän toiminnan ilman metalli-metalli-kontaktia
    • Tämän kytkimen navan jäykkä rautarakenne mahdollistaa jopa 194 tuuman lb:n vääntömomentin ja 3600 RPM:n nopeuden kestämisen
    • Siinä on suora leukarakenne, joka takaa maksimaalisen pidon sekä helpon asennuksen ja huollon
    • Tämä leukakytkimen napa ei vaadi voitelua ja kestää likaa, hiekkaa, rasvaa, öljyä ja kosteutta
    • Voit myös valita L095 kytkimen navat eri tyylejä merkeiltä, ​​kuten Lovejoy ja TB Woods.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiDia ulkopuolella.Navan pituusMateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514441313 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 9 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 mm x 1.4 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€7.18
LOVEJOY 68514441450 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 10 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 mm x 1.4 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€7.81
LOVEJOY 68514441315 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 12 mm Reikä, 27.43 mm Ulkohalkaisija | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 mm x 1.8 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€7.18
LOVEJOY 68514441316 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 14 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 mm x 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€9.56
LOVEJOY 68514441451 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 15 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 mm x 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€10.08
LOVEJOY 68514456176 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 16 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 mm x 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€7.52
LOVEJOY 68514449870 Leukakytkimen napa, L070 Kytkimen koko, 10 mm Porauskoko, 1.36 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 mm x 1.4 mm19.05mm34.54mm31.24mmSintrattu rautaL€11.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514441328 Leukakytkimen napa, L095-kytkin, 28 mm:n reiän koko, ulkohalkaisija 2.11 tuumaa
€32.79 / yksikkö