LOVEJOY 68514441036 C-tyyppinen napa C285, 1-1/4 tuuman reikäkoko, ei kiilauraa N/SS | AJ2XNZ

LOVEJOY 68514441036 C-tyyppinen napa C285, 1-1/4 tuuman reikäkoko, ei kiilauraa N/SS

Varastossa
Tuote: AJ2XNZ Malli: 68514441036

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€381.78 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-tyypin napa
# Leuat3
Reikäkoko1 1 / 4 "
Sylinterin tyyppiKarkea kantaporaus
VäriHarmaa/metallinen
Kytkimen kokoC285
Kytkimen tyyppiC
Mitat CD8.88 "
Mitat CL0.12 "
Mitat G1.63 "
Ulottuvuus HD6.5 "
Mitat SL1.75 "
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)0.12 "
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min14.6hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min175.2hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min262hp
Navan pituus5.38 "
Navan tyyli3
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi3.75 "
MateriaaliValurauta
Maks. Bore4"
Max. Nopeus3200 rpm
Pienin Bore1.25 "
Inertian hetki WR2642 Lbs.In.sq.
Nimellinen vääntömomentti9182 tuumaa-paunaa.
Leukojen määrä3
Dia ulkopuolella.8.5 "
Nimellisteho 1,200 rpm175.2 hv
Nimellisteho 1,800 rpm262 hv
Nimellisteho 100 rpm14.6 hv
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Kierre5 / 8-11
Kieli Dia.5 / 8 "-11
Kierteet tuumaa kohti5 / 8 "-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.99
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKierrePituus reiän läpiDia ulkopuolella.Navan tyyliMateriaaliNimellinen vääntömomenttiHinta
LOVEJOY 68514441037 C-tyyppinen napa C295, 1-1/2 tuuman reikäkoko, ilman kiilauraa ja säätöruuvia | AK7KPN 41037 68514441037C2951 1 / 2 "5 / 8-113.75 "9.12 "-Valurauta11340 tuumaa-paunaa.€519.82
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514440126 C-tyyppinen napa C276, 7/8 tuuman reikäkoko, ilman kiilauraa ja säätöruuvia | AK7KQD 40126 68514440126C2767 / 8 "1 / 2-133.12 "6.18 "-Valurauta4716 tuumaa-paunaa.€284.76
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514426067 C-tyyppinen napa C280, 1-1/4 tuuman reikäkoko, ilman kiilauraa ja säätöruuvia | AK7KQE 26067 68514426067C2801 1 / 4 "1 / 2-133.12 "7.5 "-Valurauta7560 tuumaa-paunaa.€284.90
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514440125 C-tyyppinen napa C226, 7/8 tuuman reikäkoko, ilman kiilauraa ja säätöruuvia | AK7KQT 40125 68514440125C2267 / 8 "1 / 2-132.75 "5.15 "-Valurauta2988 tuumaa-paunaa.€220.64
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514441038 C-tyyppinen napa C2955, reikäkoko 1-3/4 tuumaa, ilman kiilauraa ja säätöruuvia | AL2XVD 41038 68514441038C29551 3 / 4 "5 / 8-114.25 "9.12 "3Valurauta18900 tuumaa-paunaa.€630.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514441036 C-tyyppinen napa C285, 1-1/4 tuuman reikäkoko, ei kiilauraa N/SS
€381.78 / yksikkö