LOVEJOY 68514439265 Kytkimen napa, Kolmiomainen, Kiilauralla, 7/16 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AK4ALJ 39265 / 40 DLT HUB 7/16 N/KW

LOVEJOY 68514439265 Kytkinnava, kolmiomainen, Kiilauralla, 7/16 tuuman reikä, pallografiittivalurauta

Tuote: AK4ALJ Malli: 68514439265Ristiviite: 39265 / 40 DLT HUB 7/16 N/KW
€221.66 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDelta Hub
Reikäkoko7 / 16 "
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriMetallinen
Kytkimen tyyppiFlex-Link
Mitta BC2.12 "
Ulottuvuus HD2.56 "
Mitat P1.498 - 1.5 "
Mitta Q0.09 "
Mitta TH (aksiaalikansi / ruuvitappi)1 / 4-20 x 0.62
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min1.2hp
HP-luokitus @ 1150 kierrosta / min13.8hp
HP-luokitus @ 1750 kierrosta / min21hp
Navan tyyliDelta
Kiilauran kokoEi avainta
Pituus reiän läpi1.34 "
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Bore1.375 "
Max. Jatkuva vääntömomentti750 in. Lbs.
Pienin Bore0.438 "
Huippuylikuormitusmomentti1125 in. Lbs.
Nimellishv 3,500 XNUMX rpm (vakiomoottori)42 hv
Nimellishv 875 XNUMX rpm (vakiomoottori)10.5 hv
Aseta ruuvin kierteen koko (mitta T)1 / 4-20
Koko40

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoKiilauran kokoMateriaaliPituus reiän läpiMitta BCUlottuvuus HDMitat PMitta QHinta
LOVEJOY 68514439267 Kytkimen napa, Traingular, reikä 0.75 tuumaa, rauta | AL4LTR 39267 / 60 DLT HUB 3/4 N/KW 685144392673 / 4 "Ei avaintaPehmeä rauta2.03 "3.88 "4.5 "2.623 - 2.625 "0.12 "€453.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514439265 Kytkinnava, kolmiomainen, Kiilauralla, 7/16 tuuman reikä, pallografiittivalurauta
€221.66 / yksikkö