LOVEJOY 68514439267 Kytkimen napa, Traingular, reikä 0.75 tuumaa, rauta | AL4LTR 39267 / 60 DLT HUB 3/4 N/KW

LOVEJOY 68514439267 Kytkimen napa, Traingular, halkaisija 0.75 tuumaa, rauta

Tuote: AL4LTR Malli: 68514439267Ristiviite: 39267 / 60 DLT HUB 3/4 N/KW
€453.39 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDelta Hub
Reikäkoko3 / 4 "
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriMetallinen
Kytkimen tyyppiFlex-Link
Mitta BC3.88 "
Ulottuvuus HD4.5 "
Mitat P2.623 - 2.625 "
Mitta Q0.12 "
Mitta TH (aksiaalikansi / ruuvitappi)3 / 8-16 x 0.88
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min6.5hp
HP-luokitus @ 1150 kierrosta / min75hp
HP-luokitus @ 1750 kierrosta / min114hp
Navan tyyliDelta
Kiilauran kokoEi avainta
Pituus reiän läpi2.03 "
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Bore2.5 "
Max. Jatkuva vääntömomentti4100 in. Lbs.
Pienin Bore0.75 "
Huippuylikuormitusmomentti6150 in. Lbs.
Nimellishv 3,500 XNUMX rpm (vakiomoottori)228 hv
Nimellishv 875 XNUMX rpm (vakiomoottori)57 hv
Aseta ruuvin kierteen koko (mitta T)3 / 8-16
Koko60

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoKiilauran kokoMateriaaliPituus reiän läpiMitta BCUlottuvuus HDMitat PMitta QHinta
LOVEJOY 68514439265 Kytkimen napa, Kolmiomainen, Kiilauralla, 7/16 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AK4ALJ 39265 / 40 DLT HUB 7/16 N/KW 685144392657 / 16 "Ei avaintaPehmeä rauta1.34 "2.12 "2.56 "1.498 - 1.5 "0.09 "€221.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514439267 Kytkimen napa, Traingular, halkaisija 0.75 tuumaa, rauta
€453.39 / yksikkö