LOVEJOY 68514439165 Flex Link-tyyppinen kytkinlaippa, Deltaflex, Teräs | AN7VFL 39165 / 80 HT DLT ULKOLAIPPA

LOVEJOY 68514439165 Flex Link -tyyppinen kytkinlaippa, Deltaflex, teräs

Tuote: AN7VFL Malli: 68514439165Ristiviite: 39165 /80 HT DLT OUTER FLANGE
€1,249.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkolaipan kokoonpano
VäriMetallinen
Mitta BC5.12 "
Mitat L4.1 "
Mitat P3.498 - 3.5 "
Mitta Q0.12 "
Mitta TH (aksiaalikansi / ruuvitappi)1 / 2-13 x 1 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min23.8hp
HP-luokitus @ 1150 kierrosta / min274hp
HP-luokitus @ 1750 kierrosta / min416hp
Navan tyyliDelta
Kiilauran kokoEi avainta
MateriaaliTeräs
Maks. Bore3.38 "
Max. Jatkuva vääntömomentti15000 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.9.62 "
Huippuylikuormitusmomentti22500 in. Lbs.
Nimellishv 3,500 XNUMX rpm (vakiomoottori)832 hv
Nimellishv 875 XNUMX rpm (vakiomoottori)208 hv
Aseta ruuvin kierteen koko (mitta T)1 / 2-13
Koko80HT
TyyppiFlex-Link

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuippuylikuormitusmomenttiMitta BCMitat PNimellishv 3,500 XNUMX rpm (vakiomoottori)Nimellishv 875 XNUMX rpm (vakiomoottori)Aseta ruuvin kierteen koko (mitta T)KokoMitta QHinta
LOVEJOY 68514439010 Ulkolaippa, teräs | AK4ALL 39010 / 40 HT ULKOLAIPPA 685144390101890 in. Lbs.2.12 "1.498 - 1.5 "70 hv17.5 hv1 / 4-2040HT0.09 "€287.15
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514439023 Ulkolaippa, teräs | AK4ALP 39023 / 40 DLT ULKOLAIPPA 685144390231125 in. Lbs.2.12 "1.498 - 1.5 "42 hv10.5 hv1 / 4-20400.09 "€196.46
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514439107 Ulkolaippa, terästä | AK8ZUA 39107 / 60 HT DLT ULKOLAIPPA 685144391079000 in. Lbs.3.88 "2.623 - 2.625 "332 hv83 hv3 / 8-1660HT0.12 "€745.58
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514439130 Ulkolaippa, teräs | AL2PYC 39130 / 60 DLT ULKOLAIPPA 685144391306150 in. Lbs.3.88 "2.623 - 2.625 "228 hv57 hv3 / 8-16600.12 "€564.21
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514439071 Ulkolaippa, meistetty teräs | AM2DJG 39071 / 50 DLT ULKOLAIPPA 685144390712850 in. Lbs.3.08 "1.998 - 2 "105 hv26.2 hv1 / 4-20500.09 "€277.07
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514439054 Ulkolaippa, teräs | AM9LVM 39054 / 50 HT ULKOLAIPPA 685144390544235 in. Lbs.3.08 "1.998 - 2 "156 hv39 hv1 / 4-2050HT0.09 "€403.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514439165 Flex Link -tyyppinen kytkinlaippa, Deltaflex, teräs
€1,249.33 / yksikkö