LOVEJOY 68514436355 Akselin kytkin, reikä 0.625 tuumaa, valurauta | AK3ZNV 36355 / 7S X RSB

LOVEJOY 68514436355 Akselin kytkin, reikä 0.625 tuumaa, valurauta

Tuote: AK3ZNV Malli: 68514436355Ristiviite: 36355 / 7S X RSB
€63.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
Reikäkoko5 / 8 "
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriHarmaa
Kytkimen koko7S
Kytkimen tyyppiS-Flex
Mitta FL0.78 "
Ulottuvuus HD2.81 "
Mitat L1.84 "
Mitat P0.69 "
Mitat SL0.35 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min1.2hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min14hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min21hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min41hp
Kiilauran kokoEi avainta
MateriaaliValurauta
Maks. Bore1.625 "
Max. Nopeus5250 rpm
Nimellinen vääntömomentti (EPDM-holkilla)725 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.4.625 "
Kierre3 / 8-16
Vääntöjäykkyys2769 In.Lbs./Rad
TyyppiKytkentälaippa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. NopeusReikäkokoKytkimen kokoNimellinen vääntömomentti (EPDM-holkilla)Dia ulkopuolella.KierreVääntöjäykkyysMitta FLHinta
LOVEJOY 68514436349 Akselikytkin, reikä 0.5 tuumaa, valurauta | AK3ZJG 36349 / 5S X RSB 685144363497600 rpm1 / 2 "5S240 in. Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad0.59 "€42.63
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436353 Akselin kytkin, reikä 0.625 tuumaa, valurauta | AK3ZKY 36353 / 6S X RSB 685144363536000 rpm5 / 8 "6S450 in. Lbs.4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad0.78 "€55.42
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436365 Akselikytkin, reikä 1-1/4 tuumaa, valurauta | AK3ZXF 36365 / 11S X 1-1/4 685144363653600 RPM1 1 / 4 "11S4530 in. Lbs.9.625 "1 / 2-1317300 In.Lbs./Rad1.5 "€272.89
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436367 Akselikytkin, reikä 1.5 tuumaa, valurauta | AK3ZYJ 36367 / 12S X RSB 685144363672800 RPM1 1 / 2 "12S7200 in. Lbs.10 "1 / 2-1327500 In.Lbs./Rad1.69 "€320.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514436355 Akselin kytkin, reikä 0.625 tuumaa, valurauta
€63.95 / yksikkö