LOVEJOY 68514436353 Akselin kytkin, reikä 0.625 tuumaa, valurauta | AK3ZKY 36353 / 6S X RSB

LOVEJOY 68514436353 Akselin kytkin, reikä 0.625 tuumaa, valurauta

Tuote: AK3ZKY Malli: 68514436353Ristiviite: 36353 / 6S X RSB
€55.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
Reikäkoko5 / 8 "
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriHarmaa
Kytkimen koko6S
Kytkimen tyyppiS-Flex
Mitta FL0.78 "
Ulottuvuus HD2.5 "
Mitat L1.64 "
Mitat P0.53 "
Mitat SL0.29 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.7hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min8.6hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min12.9hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min25.7hp
Kiilauran kokoEi avainta
MateriaaliValurauta
Maks. Bore1.438 "
Max. Nopeus6000 rpm
Nimellinen vääntömomentti (EPDM-holkilla)450 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.4"
Kierre5 / 16-18
Vääntöjäykkyys1718 In.Lbs./Rad
TyyppiKytkentälaippa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. NopeusReikäkokoKytkimen kokoNimellinen vääntömomentti (EPDM-holkilla)Dia ulkopuolella.KierreVääntöjäykkyysMitta FLHinta
LOVEJOY 68514436349 Akselikytkin, reikä 0.5 tuumaa, valurauta | AK3ZJG 36349 / 5S X RSB 685144363497600 rpm1 / 2 "5S240 in. Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad0.59 "€42.63
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436355 Akselin kytkin, reikä 0.625 tuumaa, valurauta | AK3ZNV 36355 / 7S X RSB 685144363555250 rpm5 / 8 "7S725 in. Lbs.4.625 "3 / 8-162769 In.Lbs./Rad0.78 "€63.95
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436365 Akselikytkin, reikä 1-1/4 tuumaa, valurauta | AK3ZXF 36365 / 11S X 1-1/4 685144363653600 RPM1 1 / 4 "11S4530 in. Lbs.9.625 "1 / 2-1317300 In.Lbs./Rad1.5 "€272.89
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436367 Akselikytkin, reikä 1.5 tuumaa, valurauta | AK3ZYJ 36367 / 12S X RSB 685144363672800 RPM1 1 / 2 "12S7200 in. Lbs.10 "1 / 2-1327500 In.Lbs./Rad1.69 "€320.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514436353 Akselin kytkin, reikä 0.625 tuumaa, valurauta
€55.42 / yksikkö