LOVEJOY 68514426100 Shaft Coupling, Outside Diameter 1.42 Inch, Length 2.72 Inch, Steel | AM7WGE 26100 / U75S CPLG 5/8 X 5/8 KW BE

LOVEJOY 68514426100 Akselin kytkin, ulkohalkaisija 1.42 tuumaa, pituus 2.72 tuumaa, terästä

Tuote: AM7WGE Malli: 68514426100Ristiviite: 26100/U75S CPLG 5/8 X 5/8 KW BE
€517.44 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkseli ja kytkentä
Aksiaalinen kohdistusvirhe (Δ Ka)0.02 "
Reikäkoko5/8 x 5/8 "
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriHarmaa/metallinen
Ulottuvuus HD1.42 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.28hp
Navan kokoU75S
Navan tyyliLyhyt
Kiilauran koko3/16 x 3/32 "
Pituus reiän läpi0.84 "
MateriaaliTeräs
Maks. Bore0.75 "
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.019 "
Max. Nopeus20000 RPM
Max. vääntömomentti175 in. Lbs.
Pienin Bore0.375 "
Käyttölämpötila alue-40 astetta F.
Kokonaispituus2.72 "
Pin sijainti (ulottuvuus SL)0.41 "
Nastakoko0.125 "
Aseta ruuvin kierteen koko (mitta T)1 / 4-20
TyyppiAkselista akseliin
Kelauskulma maks. Vääntömomentti3 astetta
Kelauskulma nimellismomentilla1.12 astetta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. BoreAksiaalinen kohdistusvirhe (Δ Ka)ReikäkokoMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Max. NopeusMax. vääntömomenttiPienin BoreKokonaispituusHinta
LOVEJOY 68514413493 Akseliliitos, Kiilauralla, koko 1 x 1 tuumaa, terästä | AK3WME 13493 / U100S CPLG 1" X 1" KW BE 685144134931"0.02 "1 x 1 "0.03 "6000 rpm565 in. Lbs.0.438 "3.56 "€807.80
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514413426 Akseliliitos, Kiilauralla, koko 7/8 x 7/8 tuumaa, terästä | AK3WZL 13426 / U87S CPLG 7/8 X 7/8 KW BE 685144134260.875 "0.02 "7/8 x 7/8 "0.024 "10000 rpm346 in. Lbs.0.438 "2.91 "€542.50
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514413384 Akseliliitos, Kiilauralla, koko 1-3/8 x 1-7/16 tuumaa, terästä | AK3WZZ 13384 / U75S CPLG 3/4 X 3/4 KW BE 685144133840.75 "0.02 "3/4 x 3/4 "0.019 "20000 RPM175 in. Lbs.0.375 "2.72 "€516.60
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514426098 Laippa akseliin, koko 1/2 x 1/2 tuumaa | AK3XKL 26098 / U50S CPLG 1/2 X 1/2 KW BE 685144260980.5 "0.01 "1/2 x 1/2 "0.014 "30000 RPM82 in. Lbs.0.313 "1.82 "€445.94
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514413570 Laippa akseliin, Kiilauralla, koko 1-1/4 x 1-1/4 tuumaa | AK6ZVJ 13570 / U125S CPLG 1-1/4 X 1-1/4 KW BE 685144135701.25 "0.02 "1 1/4 x 1 1/4 "0.03 "6000 rpm755 in. Lbs.0.625 "3.75 "€905.80
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514446309 Akseliliitos, Kiilauralla, koko 5/8 x 1 tuumaa, terästä | AL2CQE 46309 / U100 CPLG 5/8 X 1" STD KW BE 685144463091"0.02 "5/8 x 1 "0.03 "6000 rpm565 in. Lbs.0.438 "3.56 "€807.80
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514426104 Akseliliitos, Kiilauralla, koko 3/4 x 3/4 tuumaa, terästä | AL2CQF 26104 / U87S CPLG 3/4 X 3/4 KW BE 685144261040.875 "0.02 "3/4 x 3/4 "0.024 "10000 rpm346 in. Lbs.0.438 "2.91 "€563.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514426100 Akselin kytkin, ulkohalkaisija 1.42 tuumaa, pituus 2.72 tuumaa, terästä
€517.44 / yksikkö