LOVEJOY 68514426085 Donut Kytkinnapa, S34 Kytkinkoko, 11.09 tuuman laippa ulkohalkaisija, teräs | AN9DAR 26085 / SAGA 34 CPLG 2-1/8 X 2-1/8 RSB

LOVEJOY 68514426085 Donut-kytkimen napa, S34 kytkinkoko, 11.09 tuuman laipan ulkohalkaisija, terästä

Tuote: AN9DAR Malli: 68514426085Ristiviite: 26085 / SAGA 34 CPLG 2-1/8 X 2-1/8 RSB
€5,027.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDonitsi-kytkentäkeskus
Pultin koko3/4-10 x 4-1/2
Sylinterin tyyppiKarkea kantaporaus
VäriHarmaa/metallinen
Yhteyden tyyppi2 1 / 8 "x 2 1 / 8"
Kytkimen kokoS34
Kytkimen tyyppiVääntö
Mitta BC8.25 "
Ulottuvuus HD6.25 "
Mitat L3.44 "
Dynaaminen vääntöjäykkyys2000 In.Lbs./Deg.
Pituus reiän läpi4.34 "
MateriaaliTeräs
Maks. Bore4"
Max. Iskukuorma36000 in. Lbs.
Max. Nopeus2800 RPM
Inertian hetki WR2832 Lbs.In.sq.
Käyttölämpötila alue-60 astetta F.
Dia ulkopuolella.11.09 "
Kokonaispituus12.66 "
Nimellinen momentti12000 in. Lbs.
Karkea kantaporaus2-1 / 8 "
Aseta ruuvin kierteen koko (mitta T)Ei säätöruuvia
TyyliJoustava
TyyppiVääntö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKarkea kantaporausMaks. BorePituus reiän läpiDia ulkopuolella.KokonaispituusNimellinen momenttiMax. IskukuormaHinta
LOVEJOY 68514426081 Donut kytkimen napa, S18 kytkimen koko, 6.28 tuuman laippa ulkohalkaisija, teräs | AN9DAT 26081 / SAGA 18 CPLG 1" x 1" RSB 685144260811"2.225 "2.5 "6.28 "7.44 "2000 in. Lbs.6000 in. Lbs.€1,151.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514426085 Donut-kytkimen napa, S34 kytkinkoko, 11.09 tuuman laipan ulkohalkaisija, terästä
€5,027.27 / yksikkö