LOVEJOY 68514426081 Doughnut Coupling Hub, S18 Coupling Size, 6.28 Inch Flange OD, Steel | AN9DAT 26081 / SAGA 18 CPLG 1 x 1 RSB

LOVEJOY 68514426081 Donut-kytkimen napa, S18 kytkinkoko, 6.28 tuuman laipan ulkohalkaisija, terästä

Tuote: AN9DAT Malli: 68514426081Ristiviite: 26081 / SAGA 18 CPLG 1 "x 1" RSB
€1,151.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDonitsi-kytkentäkeskus
Pultin koko1 / 2-13 x 3
Sylinterin tyyppiKarkea kantaporaus
VäriHarmaa/metallinen
Yhteyden tyyppi1 "x 1"
Kytkimen kokoS18
Kytkimen tyyppiVääntö
Mitta BC4.56 "
Ulottuvuus HD3.44 "
Mitat L1.81 "
Dynaaminen vääntöjäykkyys200 In.Lbs./Deg.
Pituus reiän läpi2.5 "
MateriaaliTeräs
Maks. Bore2.225 "
Max. Iskukuorma6000 in. Lbs.
Max. Nopeus5600 rpm
Inertian hetki WR240 Lbs.In.sq.
Käyttölämpötila alue-60 astetta F.
Dia ulkopuolella.6.28 "
Kokonaispituus7.44 "
Nimellinen momentti2000 in. Lbs.
Karkea kantaporaus1"
Aseta ruuvin kierteen koko (mitta T)Ei säätöruuvia
TyyliJoustava
TyyppiVääntö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKarkea kantaporausMaks. BorePituus reiän läpiDia ulkopuolella.KokonaispituusNimellinen momenttiMax. IskukuormaHinta
LOVEJOY 68514426085 Donut Kytkinnapa, S34 Kytkinkoko, 11.09 tuuman laippa ulkohalkaisija, teräs | AN9DAR 26085 / SAGA 34 CPLG 2-1/8 X 2-1/8 RSB 685144260852-1 / 8 "4"4.34 "11.09 "12.66 "12000 in. Lbs.36000 in. Lbs.€5,027.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514426081 Donut-kytkimen napa, S18 kytkinkoko, 6.28 tuuman laipan ulkohalkaisija, terästä
€1,151.11 / yksikkö