VESTIL ERG-3660-M Käsikampi Mekaaninen Säädettävä Työpöytä, 36 x 60 tuuman koko | AG7RQZ

VESTIL ERG-3660-M käsikammillinen mekaaninen säädettävä työpöytä, koko 36 x 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7RQZ Malli: ERG-3660-M

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,083.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErgonominen työpöytä
Koko500 lbs.
Värisininen
Syvyys60 "
Korkeus30 "
Pituus60 "
Alennettu korkeus30 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Platform Pituus60 "
Alustan leveys36 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus46 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 321.75
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusVirtalähdeLeveysHinta
VESTIL ERG-3048-EH Sähköinen hydraulinen säädettävä työpöytä, 30 x 48 tuuman koko | AG7RQQ ERG-3048-EH48 "48 "Sähköjohto30 "€3,814.23
VESTIL ERG-3048-H Käsikammen hydraulinen säädettävä työpöytä, 30 x 48 tuuman koko | AG7RQR ERG-3048-H48 "48 "manuaalinen30 "€2,840.59
VESTIL ERG-3048-M Käsikampi Mekaaninen Säädettävä Työpöytä, 30 x 48 tuuman koko | AG7RQT ERG-3048-M48 "48 "manuaalinen30 "€2,840.59
VESTIL ERG-3060-EH Sähköinen hydraulinen säädettävä työpöytä, 30 x 60 tuuman koko | AG7RQU ERG-3060-EH60 "60 "Sähköjohto30 "€3,965.93
VESTIL ERG-3060-H Käsikammen hydraulinen säädettävä työpöytä, 30 x 60 tuuman koko | AG7RQV ERG-3060-H60 "60 "manuaalinen30 "€2,989.43
VESTIL ERG-3060-M Käsikampi Mekaaninen Säädettävä Työpöytä, 30 x 60 tuuman koko | AG7RQW ERG-3060-M60 "60 "manuaalinen30 "€2,989.43
VESTIL ERG-3660-EH Sähköinen hydraulinen säädettävä työpöytä, 36 x 60 tuuman koko | AG7RQX ERG-3660-EH60 "60 "Sähköjohto36 "€4,063.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ERG-3660-M käsikammillinen mekaaninen säädettävä työpöytä, koko 36 x 60 tuumaa
€3,083.98 / yksikkö