LOVEJOY 68514417299 Pin- ja Block-U-nivel, yksiliitos, 1.00 tuuman ulkohalkaisija, 3.68 tuuman pituus, terästä | AL6CRH 17299 / LOJ8 UJNT SOLID

LOVEJOY 68514417299 Tappi ja lohko U-liitos, yksi liitos, ulkohalkaisija 1.00 tuumaa, pituus 3.68 tuumaa, terästä

Tuote: AL6CRH Malli: 68514417299Ristiviite: 17299 / LOJ8 UJNT SOLID
€66.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivel
Poraussyvyys0.91 "
Reikäkoko3 / 4 "
Sylinterin tyyppiVankka
VäriMetallinen
Kuutiometriä3.68 Cu. Sisään
NiveltyyppiLO tyyppi
kiilauraIlman avainta
Päätapin korkeus (mitta E)1.69 "
MateriaaliTeräs
Max. Nopeus1750 rpm
Käyttölämpötila alue-40 astetta 400 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.1"
Kokonaispituus3.68 "
Pin Ulkohalkaisija1.12 "
Aseta ruuvin kokoEi säätöruuvia
KokoLOJ8
Vakioruuvi0.62 "
Staattinen katkaisumomentti1500 tuumaa-paunaa.
Std Bore0.62 "
TyyliTylsää
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
TyyppiYleisnivelet LO tyyppi
tilavuus3.68 ov. sisään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoDia ulkopuolella.KokonaispituusStaattinen katkaisumomenttiPäätapin korkeus (mitta E)MateriaaliAseta ruuvin kokoHinta
LOVEJOY 68514425795 Nivel, pituus 3.75 tuumaa, terästä | AK3XKB 25795 / LOJ10 UJNT SOLID 685144257951"1.25 "3.75 "3480 tuumaa-paunaa.1.69 "Teräs-€81.00
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514417285 yleisnivel, halkaisija 0.750 tuumaa, pituus 2.940 tuumaa, 840 tuumaa lbs murtumismomentti | CM7YEF 68514417285-0.750 "2.940 "840 tuumaa-paunaa.1.350 "TeräsEi säätöruuvia-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514417299 Tappi ja lohko U-liitos, yksi liitos, ulkohalkaisija 1.00 tuumaa, pituus 3.68 tuumaa, terästä
€66.70 / yksikkö