LOVEJOY 68514417177 yleisnivel, halkaisija 2 tuumaa, pituus 10.880 tuumaa, 15600 tuumaa lbs murtumismomentti

Tuote: CM7YEC Malli: 68514417177
€708.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivel
Bore A1 x 1 "
Poraus B1 x 1 "
Poraussyvyys1.500 "
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriMetallinen
Kytkimen kiilauran kokoEi avainta
Koko F (minimi)3.940 "
Koko F (vakio)5.440 "
NiveltyyppiDD-tyyppi
kiilauraEi avainta
Päätapin korkeus (mitta E)2.72 "
MateriaaliTeräs
Max. Kulman offset25 astetta F
Maks. Bore1.5 "
Max. Nopeus1750 rpm
Käyttölämpötila alue-20 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.2.000 "
Kokonaispituus10.880 "
Aseta ruuvin kokoEi säätöruuvia
KokoDD12B
Staattinen katkaisumomentti15600 tuumaa-paunaa.
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
tilavuus43.52000 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1635

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoKiilauran kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusPoraussyvyysStaattinen katkaisumomenttiMateriaaliAseta ruuvin kokoHinta
LOVEJOY 68514417094 Tappi ja lohko U-nivel, kaksoisliitos, 0.3750 tuuman reikä, 5.38 tuuman pituus, teräs | AL4UJM DD-4B 685144170943 / 8 "Ei avainta0.75 "5.38 "0.88 "768 tuumaa-paunaa.Teräs-€203.56
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514417164 Tappi ja lohko U-liitos, kaksoisliitos, 0.8750 tuuman reikä, 1.75 tuuman ulkohalkaisija, teräs | AN9BEQ DD-11B 685144171647 / 8 "Ei avainta1.75 "10 "1.38 "10680 tuumaa-paunaa.Teräs-€602.56
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514417075 yleisnivel, halkaisija 0.380 tuumaa, pituus 3.50 tuumaa, 110 tuumaa lbs murtumismomentti | CM7YDU 68514417075--0.380 "3.50 "0.560 "110 tuumaa-paunaa.TeräsEi säätöruuvia€195.44
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514417078 yleisnivel, halkaisija 0.500 tuumaa, pituus 4.00 tuumaa, 378 tuumaa paunaa murtumismomentti | CM7YDV 68514417078--0.500 "4.00 "0.620 "378 tuumaa-paunaa.TeräsEi säätöruuvia€195.44
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514417087 yleisnivel, halkaisija 0.620 tuumaa, pituus 4.500 540 tuumaa, 7 tuumaa lbs murtumismomentti | CMXNUMXYDW 68514417087--0.620 "4.500 "0.680 "540 tuumaa-paunaa.TeräsEi säätöruuvia€198.66
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514417102 yleisnivel, halkaisija 0.880 tuumaa, pituus 6.000 1176 tuumaa, 7 tuumaa lbs murtumismomentti | CMXNUMXYDX 68514417102--0.880 "6.000 "0.880 "1176 tuumaa-paunaa.TeräsEi säätöruuvia€245.56
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514417108 yleisnivel, 1 tuuman halkaisija, 6.750 tuuman pituus, 1560 tuumaa paunaa murtumismomentti | CM7YDY 68514417108--1.000 "6.750 "1.000 "1560 tuumaa-paunaa.TeräsEi säätöruuvia€266.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514417177 yleisnivel, halkaisija 2 tuumaa, pituus 10.880 tuumaa, 15600 tuumaa lbs murtumismomentti
€708.40 / yksikkö